INA

INA : L'expertise Schaeffler en Roulements et Guidages Linéaires

Depuis 1946, INA, marque du groupe Schaeffler, s’impose comme une référence mondiale dans le domaine des roulements, des guidages linéaires et des solutions de transmission de mouvement. La marque est reconnue pour la précision, la durabilité et l’innovation technologique de ses produits, au service de l’ingénierie industrielle et de la performance mécanique.

Fabricant historique de la cage à aiguilles et spécialiste des roulements compacts à haute performance, INA propose une gamme complète couvrant les besoins des secteurs de l’automobile, de la machine-outil, de l’agroalimentaire, du médical ou encore du ferroviaire.

INA, une expertise du groupe Schaeffler

Créée en Allemagne, INA est l’une des trois grandes marques du groupe familial Schaeffler, aux côtés de FAG (roulements de précision, grande dimension) et LuK (transmission). Forte d’un savoir-faire allemand unique, la marque conçoit des roulements et des guidages linéaires alliant fiabilité, performance et innovation.

Une large gamme de roulements et de guidages linéaires INA

INA développe des roulements et des systèmes de guidage couvrant tous les besoins industriels :

Les roulements à billes, à une ou deux rangées, assurent une rotation fluide et stable grâce à leur faible frottement et supportent des vitesses élevées. Ils sont adaptés aux moteurs, ventilateurs et pompes.

Les roulements à rouleaux remplacent les billes par des éléments roulants cylindriques, sphériques ou coniques et offrent une surface de contact plus étendue. Ils sont utilisés dans les boîtes de vitesses, machines lourdes ou applications à chocs, où stabilité et longévité priment sur la vitesse.

Les roulements à aiguilles, spécialité historique de la marque, utilisent de fins rouleaux cylindriques appelés aiguilles comme éléments roulants. Ce design permet une très forte capacité de charge radiale dans un encombrement réduit en diamètre et en épaisseur. Ils sont adaptés aux applications automobiles, aux outillages de précision ou aux équipements industriels.

Les galets de came sont des roulements compacts à rouleaux ou à aiguilles intégrés dans un corps épais servant de chemin de roulement extérieur. Avec ou sans axe, ils guident un mouvement linéaire ou suivent un profil de came tout en supportant de fortes charges radiales et des chocs répétés. Ils sont conçus pour les convoyeurs, les machines d’automatisation et les systèmes de manutention.

Les roulements auto-aligneurs INA compensent automatiquement les défauts d’alignement entre l’arbre et le logement grâce à leur géométrie à rotule. Cette caractéristique limite les contraintes internes et garantit un fonctionnement fluide même en cas de flexion d’arbre.

Guidage linéaire

En complément de sa gamme de roulements, INA conçoit des systèmes de guidage linéaire destinés aux applications d’automatisation et de manutention. Douilles à billes, rails de guidage, chariots à recirculation de billes ou à galets, etc. ces systèmes garantissent des mouvements linéaires précis, silencieux et à faible frottement, même sous forte charge ou grande vitesse.

INA propose une gamme complète de solutions d’étanchéité pour assurer la durabilité de ses roulements. Les versions étanches (2Z, 2RS) protègent efficacement contre la poussière et l’humidité, tandis que les joints labyrinthes, bagues de protection et systèmes de micro-lubrification intégrés assurent un fonctionnement fiable.

Choisir un roulement INA : quels critères techniques ?

La sélection d’un roulement dépend de multiples paramètres :

  • Type de charge (radiale, axiale ou combinée)
  • Vitesse de rotation
  • Précision et tolérances
  • Température d’utilisation
  • Étanchéité, lubrification et environnement (poussière, humidité, chimie…)
  • Conditions de montage et maintenance prévue

Consultez la nomenclature des roulements pour identifier en un coup d’œil les caractéristiques techniques d’un roulement : type, dimensions, tolérances, étanchéité ou options spécifiques. Cette codification normalisée (ISO/DIN) simplifie la sélection et le remplacement de vos produits.

Bon à savoir : les produits INA répondent aux standards ISO 15, ISO 281, ISO 492, garantissant des tolérances dimensionnelles précises, une capacité de charge calculée selon des modèles normalisés, et une interchangeabilité avec d'autres fabricants.

Accessoires et composants de montage INA

INA propose également une gamme d’accessoires, entretien et maintenance. Des éléments complémentaires comme les rondelles de blocage, obturateur, entretoise de palier, aiguilles, écrou à encoches assurent un montage fiable et une bonne protection du roulement.

Des solutions pour tous les secteurs industriels

La marque INA vous propose des roulements et guidages adaptés à une multitude de secteurs industriels :

  • Automobile : roulements de boîte, galets de distribution, galets tendeurs
  • Machine-outil : broches à billes de précision, rails de guidage
  • Agroalimentaire : roulements inox, graisses NSF H1, paliers étanches
  • Ferroviaire : roulements d’essieux, surveillance vibratoire intégrée
  • Médical : mini roulements silencieux, céramiques non magnétiques

INA et FAG : deux marques complémentaires, un standard de qualité

Le groupe Schaeffler rassemble les expertises des marques INA et FAG pour proposer une solution complète. INA se distingue par ses roulements à aiguilles, ses guidages linéaires et ses solutions compactes, tandis que FAG est reconnue pour ses roulements à billes et à rouleaux de haute précision.

Toutes deux partagent les mêmes sites de production, standards de fabrication et processus de contrôle qualité. Quelle que soit la marque, les produits Schaeffler garantissent le même niveau d’excellence, de fiabilité et de performance.

Pourquoi choisir vos roulements INA chez Rubix ?

Choisir Rubix pour vos roulements INA, c’est opter pour un partenaire de confiance reconnu pour son expertise technique. En tant que distributeur agréé Schaeffler, Rubix vous garantit des produits authentiques, un large stock disponible, une livraison rapide et des conseils personnalisés.

Filtres
Catégories
  • transmission (6148)
  • pneumatique et fluiditique (1)
  • fixation et montage (1)
  • 1Marque
  • ina
    (6150)
  • brand logo

    2 097 produit(s) avec 6 150 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KH20-PP

    • ina :KH20-PP
    • rubix :0270-1060451
    • fabricant :0000482240000
    • ean :4054364468316
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Série:kh..-pp
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:28 mm
    35,69 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Matière:acier à roulements
    30,89 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA KR22-PP-A

    • ina :KR22-PP-A
    • rubix :0269-1288695
    • fabricant :0055454120000
    • ean :4012802368482
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Largeur:36 mm
    • Etancheité:deux joints en caoutchouc
    58,67 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB20-PP

    • ina :KB20-PP
    • rubix :0270-1059852
    • fabricant :0012756230000
    • ean :4012802419948
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Série:kb..-pp
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:32 mm
    81,05 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA KRV22-PP-A

    • ina :KRV22-PP-A
    • rubix :0269-1288734
    • fabricant :0057456590000
    • ean :4012802367881
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Largeur:36 mm
    • Etancheité:ouvert
    57,93 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bague cylindrique INA EGB0808-E40-Y

    • ina :EGB0808-E40-Y
    • rubix :0269-1006023
    • fabricant :0678140930000
    • ean :4012802618907
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:8 mm
    • Diamètre extérieur:10 mm
    • Largeur:8 mm
    0,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA NUKR40-A

    • ina :NUKR40-A
    • rubix :0269-1288768
    • fabricant :0095961860000
    • ean :4012802605006
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:18 mm
    • Largeur:58 mm
    • Etancheité:ouvert
    110,55 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Matière:acier
    37,25 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE25-B-V1-G3

    • Réf. remplacée :KWE25-V1-G3
    • ina :KWVE25-B-V1-G3
    • rubix :0270-1220716
    • fabricant :0108317460240
    • ean :4054362991878
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Précontrainte:v1 µm
    • Largeur:86,6 mm
    • Longueur:70 mm
    196,26 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:65,1 mm
    • Largeur:25,4 mm
    76,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB20-PP-AS

    • ina :KB20-PP-AS
    • rubix :0270-1060974
    • fabricant :0015213730000
    • ean :4012802461275
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Série:kb..-pp-as
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:32 mm
    99,38 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK1014-2RS-FPM-B-L271

    • ina :HK1014-2RS-FPM-B-L271
    • rubix :0269-1004136
    • fabricant :0000532950968
    • ean :4047643173995
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Diamètre extérieur:14 mm
    • Largeur:14 mm
    8,59 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bague à collerette INA EGF12120-E40-Y

    • ina :EGF12120-E40-Y
    • rubix :0269-1005966
    • fabricant :0696758130000
    • ean :4012802682212
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:12 mm
    • Diamètre extérieur:14 mm
    • Largeur:12 mm
    2,50 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA HK0810-B

    • ina :HK0810-B
    • rubix :0269-1004127
    • fabricant :0011976570000
    • ean :4054362387381
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:8 mm
    • Diamètre extérieur:12 mm
    • Largeur:10 mm
    5,72 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA NUTR25-A

    • ina :NUTR25-A
    • rubix :0269-1005909
    • fabricant :0095960380000
    • ean :4012802447682
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:25 mm
    88,68 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur INA PASE35-XL-N

    • ina :PASE35-XL-N
    • rubix :0269-1006291
    • fabricant :0945084290000
    • ean :4054372301933
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:35 mm
    • Entraxe de fixation:126 mm
    • Hauteur d'axe:47,6 mm
    68,09 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE15-B-G3-V1

    • Réf. remplacée :KWE15-V1-G3
    • ina :KWVE15-B-G3-V1
    • rubix :0270-1220702
    • fabricant :0158595920240
    • ean :4054362965763
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Précontrainte:v1 µm
    • Largeur:63,8 mm
    • Longueur:47 mm
    160,64 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier applique auto-aligneur INA PCJT25-XL-N

    • ina :PCJT25-XL-N
    • rubix :0269-1006401
    • fabricant :0096436800000
    • ean :4012802837490
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Largeur:70 mm
    • Entraxe de fixation:99 mm
    48,82 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur INA PASE40-XL-N

    • ina :PASE40-XL-N
    • rubix :0269-1006292
    • fabricant :0945608890000
    • ean :4054372301735
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Entraxe de fixation:138,25 mm
    • Hauteur d'axe:49,2 mm
    78,79 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE20-B-V1-G3

    • Réf. remplacée :KWE20-V1-G3
    • ina :KWVE20-B-V1-G3
    • rubix :0270-1220708
    • fabricant :0124487610240
    • ean :4054362976547
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Précontrainte:v1 µm
    • Largeur:71,4 mm
    • Longueur:63 mm
    169,62 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA NATV6-PP-A

    • ina :NATV6-PP-A
    • rubix :0269-1005449
    • fabricant :0057073820000
    • ean :4012802868241
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:6 mm
    • Diamètre extérieur:19 mm
    • Largeur:12 mm
    37,74 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur INA PASE30-XL-N

    • ina :PASE30-XL-N
    • rubix :0269-1006290
    • fabricant :0945128500000
    • ean :4054372268939
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Entraxe de fixation:118 mm
    • Hauteur d'axe:42,9 mm
    56,56 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur INA PASE50-XL-N

    • Réf. remplacée :PASE50-XL-N-I
    • ina :PASE50-XL-N
    • rubix :0269-1006294
    • fabricant :0945699590000
    • ean :4054372845055
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:50 mm
    • Entraxe de fixation:158 mm
    • Hauteur d'axe:57,2 mm
    98,77 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Etanchéité / obturateur INA G20X28X4-C

    • Réf. remplacée :G20X28X4-B
    • ina :G20X28X4-C
    • rubix :0269-4015698
    • fabricant :0848462910000
    • ean :4054364710477
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:bague d'étanchéité
    7,72 € HT
    / unité
    brand logo
    24 éléments sur 2097