Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE20-B-V1-G3

Chariot KWVE

Voir les informations techniques
Références
INA :KWVE20-B-V1-G3
Rubix :0270-1220708
Fabricant :0124487610240
CHARIOT GUIDAGE KWVE20-B-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Résumé technique
Précontraintev1 µm
Largeur71,4 mm
Longueur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE20-B-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3


Chariot à combiner avec un rail TKDV...B. Les systèmes sont à billes jointives et préchargés. Le système de guidage à billes supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe de déplacement et des moments autour de tous les axes. Le système KUVE comporte 4 rangées de billes à 2 points de contact. Les chariots KWVE et rails TKVD peuvent être livrés séparément. Stocké en précision G3 et précharge V1. Possibilité sur demande version anti-corrosion : CORROTECT.

Points forts

Supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe de déplacement et des moments autour de tous les axes.

Informations techniques


Attributs
Précontraintev1 µm
Largeur71,4 mm
Longueur63 mm
Précisiong3
Dimensions20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,62 HT
/ unité
203,54 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h