Autre roulement auto-aligneur INA RCSMB25/65-XL-FA106, Diamètre extérieur : 65.1 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RCSMB25/65-XL-FA106
Rubix :0269-1006779
Fabricant :0008474880000
EAN :4012802801408
ROULEMENT A BILLES RCSMB 25/65 XL FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur65,1 mm
Largeur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCSMB 25/65 XL FA106 INA


Roulements auto-aligneurs RCSM, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur65,1 mm
Largeur25,4 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier, doublure en caoutchouc
Etancheitéouvert
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Forme de constructioncollier de verrouillage excentrique
Poids0,233 kg
76,99 € HT
/ unité
92,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.