Un roulement est un composant mécanique normatif utilisé dans de nombreuses équipements industriels, destiné à assurer la rotation d’un arbre dans un alésage avec un faible frottement.

Comprendre sa désignation est crucial car elle indique ses spécifications techniques telles que dimensions, type d’étanchéité, jeu, lubrification. La nomenclature, comme celle utilisée par les marques renommées comme FAG, INA et SKF, offre une classification standardisée facilitant l'identification et le remplacement des roulements, afin de remplacer le bon composant en lieu et place.

Découvrez ci-dessous comment lire la désignation d’un roulement !

Besoin d'aide ? Nos conseillers vous écoutent !
 

A quoi ressemble la désignation d’un roulement ?

La désignation normalisée des roulements se composede plusieurs parties : unpréfixe, le symbole de la série de roulement, le numéro d’alésage etun suffixe. Seule la désignation de base estobligatoire : le préfixe et le suffixe servent à préciser certaines caractéristiques supplémentaires, commel’étanchéité par exemple.

schéma sur la nomenclature des roulements

Désignation de base : type de roulement et diamètre d’arbre

La désignation de base d’un roulement permet de comprendre le type de roulement mais aussi son diamètre intérieur.

Le premier chiffre représente le type de roulement, dont voici quelques exemples :

Le deuxième chiffre va préciser la série du roulement (légère, moyenne, forte etc), égale à 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3... Ceci permet, pour le même diamètre d’arbre, d’obtenir un diamètre extérieur du roulement plus important, et permet de mettre des corps roulant en plus grand nombre et de plus grand diamètre. De fait, toujours pour un même diamètre d’arbre, la gamme propose des diamètres extérieur et des capacités de charge différentes selon les applications. Par contre, un roulement à forte charge tournera, de par sa construction, moins vite qu’un roulement de série plus légère.

Le deux derniers chiffres déterminent le diamètre d’alésage du roulement. Pour les roulements se terminant par 00, 01, 02 ou 03, le diamètre d’arbre est 10mm, 12mm, 15mm et 17mm. Si ces chiffres sont égaux ou supérieurs à 04, il est nécessaire de multiplier par 5 pour obtenir la valeur du diamètre intérieur (07 devenant 35mm par exemple).

Pour les roulements de petite taille comportant 3 caractères, le dernier chiffre correspond directement au diamètre d’arbre en milimètre (608 correspond à un roulement pour un arbre de diamètre 8)

Pour imager, prenons l’exemple d’un roulement 6204. Il s’agit d’un roulement à billes à une rangée (6), de série moyenne (2), avec un diamètre d’alésage de 20mm (04 * 5).

Suffixe : étanchéité, jeu radial interne...

Parmi les suffixes les plus communs pour les roulements, on retrouve ceux liés à l’étanchéité et au jeu radial interne.

Si vous évoluez dans un environnement avec des poussières ou de l’eau, il est impératif que le roulement soit protégé. S’il est ouvert, c’est-à-dire qu’il n’a pas de joints, la désignation ne sera pas suivie d’un suffixe. Dans le cas d’une étanchéité par joints frottant des 2 côtés, on aura le suffixe 2RS ; et RS si le joint en caoutchouc n’est que d’un côté. Dans le cas d’une flasque tôle, on aura le suffixe Z, qui deviendra ZZ ou 2Z si des flasques tôles sont appliquées de chaque côté du roulement !

Pour garantir le bon fonctionnement de votre roulement, il est aussi impératif de prendre en compte le jeu radial interne. Celui-ci aura un jeu C2 (jeu réduit) si l’application l’exige, n’aura pas d’indication pour un jeu normal et aura un jeu C3 pour un jeu augmenté. Ce dernier se justifie par une application à température plus élevée (90 à 110°C environ) qui, par dilatation, réduira le jeu de fonctionnement. Un jeu C4 encore plus important est possible pour des applications à température encore plus élevée.

Pour imager, prenons l’exemple d’une référence 6205 2RS C3. Grâce à la désignation de base, on sait qu’il s’agit d’un roulement rigide à billes à une rangée, de série moyenne pour un diamètre d’arbre de 25mm. Le suffixe 2RS nous apprends qu’il s’agit d’un roulement avec deux joints en caoutchouc, et le C3 correspond à un jeu augmenté.

Préfixe

Si la désignation de base est précédée du préfixe “S”, le roulement est convenu en inox.

Diverses catégories de roulements à découvrir :

Retrouvez une multitude de roulements, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques en matière de charge, de vitesse, de précision et d'environnement d'application