Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KH20-PP

Roulement à billes linéaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KH20-PP
Rubix :0270-1060451
Fabricant :0000482240000
EAN :4054364468316
DOUILLE A BILLES KH20-PP SERIE COMPACTE (QMC 5)

Résumé technique

Sériekh..-pp
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE A BILLES KH20-PP SERIE COMPACTE (QMC 5)


avec graissage initial, étanches des deux côtés, avec possibilité de relubrification.
Roulements à billes linéaires KH..PP, pré-graissés, étanches des deux côtés, re-graissables

Points forts

Série compacte (faible encombrement radial), économique.

Applications

Dispositifs de roulements avec systèmes de guidage d'arbres

Informations techniques


Attributs
Sériekh..-pp
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Longueur30 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier
35,69 € HT
/ unité
42,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h