Références
Réf. remplacée :KWE15-V1-G3
INA :KWVE15-B-G3-V1
Rubix :0270-1220702
Fabricant :0158595920240
EAN :4054362965763

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE15-B-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Chariot à combiner avec un rail TKDV...B. Les systèmes sont à billes jointives et préchargés. Le système de guidage à billes supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe de déplacement et des moments autour de tous les axes. Le système KUVE comporte 4 rangées de billes à 2 points de contact. Les chariots KWVE et rails TKVD peuvent être livrés séparément. Stocké en précision G3 et précharge V1. Possibilité sur demande version anti-corrosion : CORROTECT.
Points forts
Supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe de déplacement et des moments autour de tous les axes.
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 µm |
|---|---|
| Largeur | 63,8 mm |
| Longueur | 47 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,64 € HT
/ unité
192,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h