Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB20-PP

Roulement à billes 618

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KB20-PP
Rubix :0270-1059852
Fabricant :0012756230000
EAN :4012802419948
DOUILLE A BILLES KB20-PP SERIE MASSIVE

Résumé technique

Sériekb..-pp
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE A BILLES KB20-PP SERIE MASSIVE


Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Roulement linéaire à billes KB..PP, étanchéifié sur tous les côtés

Points forts

Série massive (grande précision et rigidité).

Informations techniques


Attributs
Sériekb..-pp
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Longueur45 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier
81,05 € HT
/ unité
97,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h