Palier à semelle auto-aligneur INA PASE35-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PASE35-XL-N
Rubix :0269-1006291
Fabricant :0945084290000
EAN :4054372301933
PALIER PASE 35-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PASE 35-XL-N-I INA


Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement45 mm
Diamètre extérieur55 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Hauteur93 mm
Longueur163 mm
Sériepase..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Largeur45 mm
68,09 € HT
/ unité
81,71 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h