Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE25-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE25-XL-NPP-B
Rubix :0269-1243583
Fabricant :0008493750000
EAN :4012802800838
ROULEMENT PALIER GRAE 25XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 25XL-NPPB INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier à roulements
Largeur21,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage25 mm
Cageplastique
Epaisseur31 mm
Lubrifiantremplissage initial de graisse, graisse à base de lithium
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
30,89 € HT
/ unité
37,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.