Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB20-PP-AS

Roulement à billes 618

Voir les informations techniques

Références

INA :KB20-PP-AS
Rubix :0270-1060974
Fabricant :0015213730000
EAN :4012802461275
DOUILLE A BILLES KB20-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE

Résumé technique

Sériekb..-pp-as
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KB20-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE


Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Roulement linéaire à billes KB..PP-AS, étanche sur tous les côtés, re-graissable

Points forts

Série massive (grande précision et rigidité).

Informations techniques


Attributs
Sériekb..-pp-as
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Longueur45 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièreacier
99,38 € HT
/ unité
119,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h