Découvrez les roulements Schaeffler et les paliers auto-aligneurs

Schaeffler est une entreprise de renommée mondiale dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. Les marques FAG, fondée en 1883, et INA, créée en 1946, sont toutes deux d'origine allemande. Elles se sont rapidement imposée comme un leader incontesté de son secteur grâce à son engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité, notamment par le regroupement des activités industrielles de FAG et INA.

Avec une présence dans plus de 50 pays à travers le monde, Schaeffler fournit des solutions technologiques de pointe pour une large gamme d'industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie, et bien d'autres.

Les logos Rubix et Schaeffler
Expert en roulements et solutions d'ingénierie mécanique
Une sélection de roulements et paliers schaeffler

Une large sélection de roulements pour une multitude d’application

Plus de 13 000 références disponibles

Ce qui distingue le groupe Schaeffler, c'est son engagement envers l'innovation continue et son investissement dans la recherche et le développement pour ses roulements notamment. L'entreprise est constamment à la pointe de la technologie, anticipant les besoins du marché et développant des solutions qui repoussent les limites de la performance et de l'efficacité

RLT A BILLES 6204 ETANCHE 20X47X14

Roulement rigide à billes FAG 6204-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

  • fag :6204-C-2HRS>V
  • rubix :0255-1002763
ROULEMENT PALIER GRAE 40XL-NPPB INA

Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE40-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

  • ina :GRAE40-XL-NPP-B
  • rubix :0269-1003984

Les roulements FAG et INA, un gage de qualité par SCHAEFFLER

Les roulements FAG et les roulements INA sont des produits de haute qualité reconnus dans l'industrie des roulements, se distinguant par leurs caractéristiques exceptionnelles. Les roulements FAG, issus d'une tradition d'excellence depuis 1883, sont réputés pour leur durabilité et leur fiabilité grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité tels que l'acier chromé et l'acier inoxydable, et à une innovation technologique constante. La gamme de produits FAG comprend des roulements à billes, des roulements à rouleaux, et des solutions spécifiques pour des secteurs tels que l'automobile et l'aérospatiale. Disponibles dans une large gamme de dimensions, de petits roulements pour instruments de précision aux grands roulements pour l'équipement industriel lourd, les roulements FAG répondent à divers besoins industriels.

De leur côté, les roulements INA se caractérisent par une précision et une performance élevées, notamment dans les roulements à aiguilles. La marque INA initie des inventions pionnières et favorise les développements dans les domaines du mouvement et de la mobilité. Cet équipementier industriel de référence mondiale souhaite rendre le mouvement et la mobilité plus efficaces, intelligents et durables. Il est un fournisseur incontournable pour les composants de précision mais aussi des solutions de roulements et paliers lisses pour un grand nombre d’applications industrielles. On le retrouve souvent dans l'industrie automobile et l'ingénierie mécanique. Les roulements INA offrent une gamme variée de produits allant des roulements à billes aux composants linéaires. Réputés pour leur capacité à fonctionner dans des conditions exigeantes, ils sont fabriqués à partir de matériaux haut de gamme, garantissant une performance optimale et une longue durée de vie. Les roulements INA offrent une excellente capacité de charge, une faible friction, des dimensions variées, et un fonctionnement à haute vitesse. Conçus pour maximiser la durée de vie, ils intègrent des matériaux de haute qualité, des finitions de surface améliorées, et des lubrifiants spéciaux qui réduisent l'usure et prolongent la performance.

La marque Schaeffler engagée pour vos enjeux RSE

Le groupe Schaeffler croit fermement que la réussite durable d'une entreprise repose sur la prise en charge de ses responsabilités environnementales et sociales à chaque étape de sa chaîne de valeur. Pour mettre en œuvre sa stratégie de développement durable, Schaeffler se concentre sur sept objectifs ESG prioritaires, fondés sur ses dix domaines d'action. Schaeffler n'est pas seulement un fabricant de roulements, mais un partenaire stratégique pour ses clients, offrant des solutions innovantes qui font avancer l'industrie tout en adhérant aux principes de durabilité et de responsabilité.

Une chaîne d’approvisionnement neutre pour le climat d’ici 2024

Une production climatiquement neutre d’ici 2030

100% de l’électricité achetée issue de sources renouvelables d’ici 2024

Mise en place de mesures d'efficacité énergétique d'ici 2024

Réduction de 20% de l’utilisation d’eau douce d’ici 2030

Réduction annuelle moyenne de 10% du taux d’accident pour la sécurité des employés

Augmenter à 20% la représentation des femmes dans les postes de direction d’ici 2025