Roulement à aiguilles INA HK1210-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK1210-B
Rubix :0269-1004138
Fabricant :0005384180000
EAN :4012801026710
DOUILLE AIGUILLES HK1210 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1210 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur10 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence14800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4950 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
6,68 HT
/ unité
8,02 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h