Galets de came

Les galets de came sont des pièces requises dans de nombreuses applications industrielles. Ces composants mécaniques ont pour mission d’assurer le déplacement des pièces qu’ils équipent. Ils peuvent être installés sur plusieurs machines de construction, industrielles ou agricoles.

Il faut les choisir en fonction de plusieurs critères, selon la charge et la vitesse supportée, les conditions d’utilisation et leurs matériaux. Découvrez notre sélection de produits de haute qualité et nos conseils d’achat.

Qu’est-ce qu’un galet de came ?
Un galet de came est un roulement conçu pour suivre les contours de cames ou de rails, des éléments mécaniques permettant le déplacement d’une pièce. Un galet est composé d’un corps cylindrique monté sur un axe et d’un revêtement extérieur roulant sur la came.

Les galets de came supportent des charges radiales et axiales élevées (charges exercées perpendiculairement ou de façon longitudinale sur une rotule). Ils minimisent la friction et absorbent les chocs et les vibrations. Les galets sont souvent fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ce qui leur assure durabilité et résistance.

Quelles utilisations pour un galet de came ?
Les galets de came sont des pièces cylindriques utilisées dans les secteurs agricoles, industriels, logistiques et de la construction. Découvrez toutes leurs utilisations possibles.
  • Les machines-outils : les galets guident et suivent les contours des lames.
  • Les machines d’automatisation industrielles : les robots et les lignes de production utilisent des galets de came. Ces derniers guident les bras robotisés et les transporteurs.
  • Les convoyeurs et les systèmes de manutention : les galets de came permettent le déplacement des charges le long des rails de manière homogène. Ils sont essentiels pour le transport de matériaux lourds.
  • Les machines agricoles : les équipements agricoles, comme les moissonneuses-batteuses, sont équipés des galets d’enroulement. Ces derniers suivent les contours du terrain et permettent des mouvements linéaires harmonieux.
  • Les machines de construction : les machines de construction utilisent les galets pour guider les composants mobiles à roulement linéaire.


Les différents types de galets de came
Il existe des galets de came de type à rouleaux, à aiguilles ou à billes, pour guidage linéaire, possédant une tête avec filetage ou non… Les galets peuvent être avec ou sans axe. Il est important de bien observer la compatibilité avec vos arbres pour sélectionner les bons galets de roulement.

Comment choisir un galet de came ?
  • Les dimensions : le diamètre, la largeur et l'épaisseur varient en fonction de la pièce choisie.
  • Le matériau : nos modèles sont en acier ou en inox. Ils sont souvent livrés avec leurs joints en caoutchouc, qui assurent l’étanchéité du système.
  • La compatibilité : les galets doivent être compatibles avec la machine que vous souhaitez équiper.
  • La capacité de charge : la charge statique et la charge dynamique doivent être étudiées.
  • Le type de galet.
  • La lubrification : certains galets sont lubrifiés à vie, tandis que d’autres ont besoin d’être huilés régulièrement.
  • La résistance à l’usure : vos pièces peuvent être traitées thermiquement ou encore être recouvertes par un revêtement spécial. Dans ce cas, elles résisteront mieux à l’usure et disposeront d’une plus grande longévité.
  • Avec ou sans axe : les pièces sur axe sont prêtes à l’installation.


Acheter des galets de came chez Rubix
Découvrez nos galets de came avec ou sans axe, étanches ou non. Nous mettons à disposition les meilleures marques du marché, à savoir INA et SKF. Nous proposons aussi des bagues lisses en plastique ou en métal, ainsi que différents types et modèles de roulements (à aiguilles, auto-aligneur, de palier, roulement pour charges radiales élevées…), et accessoires.
Filtres
Catégories
  • galet de roulement (489)
  • galet de roulement sur axe (417)
  • galet à billes / galet à billes sur axe (184)
  • Marque
  • fag
    (24)
  • ina
    (684)
  • ntn
    (129)
  • skf
    (253)
  • 278 produit(s) avec 1 090 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA KR22-PP-A

    • ina :KR22-PP-A
    • rubix :0269-1288695
    • fabricant :0055454120000
    • ean :4012802368482
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Largeur:36 mm
    • Etancheité:deux joints en caoutchouc
    58,67 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA KRV22-PP-A

    • ina :KRV22-PP-A
    • rubix :0269-1288734
    • fabricant :0057456590000
    • ean :4012802367881
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Largeur:36 mm
    • Etancheité:ouvert
    57,93 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA NUKR40-A

    • ina :NUKR40-A
    • rubix :0269-1288768
    • fabricant :0095961860000
    • ean :4012802605006
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:18 mm
    • Largeur:58 mm
    • Etancheité:ouvert
    110,55 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA NUTR25-A

    • ina :NUTR25-A
    • rubix :0269-1005909
    • fabricant :0095960380000
    • ean :4012802447682
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:25 mm
    88,68 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA NATV6-PP-A

    • ina :NATV6-PP-A
    • rubix :0269-1005449
    • fabricant :0057073820000
    • ean :4012802868241
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:6 mm
    • Diamètre extérieur:19 mm
    • Largeur:12 mm
    37,74 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA NUTR 30-A

    • ina :NUTR 30-A
    • rubix :0269-1005912
    • ean :4012802459524
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Largeur:29 mm
    111,40 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA NATR10-PP-A

    • ina :NATR10-PP-A
    • rubix :0269-1005365
    • fabricant :0055909300000
    • ean :4012802368499
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Diamètre extérieur:30 mm
    • Largeur:15 mm
    58,22 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA KR16-SK-PP-A

    • ina :KR16-SK-PP-A
    • rubix :0269-1288624
    • fabricant :0057351060000
    • ean :4012802420463
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:6 mm
    • Largeur:28 mm
    • Etancheité:deux joints en caoutchouc
    62,14 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR608-2RSR-HLC

    • ina :LR608-2RSR-HLC
    • rubix :0269-1005134
    • fabricant :0584419050000
    • ean :4054364592523
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:8 mm
    • Diamètre extérieur:24 mm
    • Largeur:7 mm
    29,10 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA NATR10

    • ina :NATR10
    • rubix :0269-1005364
    • fabricant :0005794160000
    • ean :4012801176033
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Diamètre extérieur:30 mm
    • Largeur:15 mm
    51,42 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5204-2HRS-TVH-XL

    • Réf. remplacée :LR5204-2HRS-TVH-XL
    • ina :LR5204-2HRS-TVH-XL
    • rubix :0269-1302301
    • fabricant :0826463330000
    • ean :4064328527331
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:20,6 mm
    85,41 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA RSTO6-TV

    • ina :RSTO6-TV
    • rubix :0269-1007057
    • fabricant :0001621910000
    • ean :4012802717112
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Diamètre extérieur:19 mm
    • Largeur:9,8 mm
    21,49 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA KR16

    • ina :KR16
    • rubix :0269-1288687
    • fabricant :0000310620000
    • ean :4026677209061
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:6 mm
    • Largeur:28 mm
    • Etancheité:ouvert
    51,21 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5205-2HRS-TVH-XL

    • Réf. remplacée :LR5205-2RS
    • ina :LR5205-2HRS-TVH-XL
    • rubix :0269-1302304
    • fabricant :0827476790000
    • ean :4054369195606
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Largeur:20,6 mm
    119,36 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 361204 R

    • skf :361204 R
    • rubix :0301-1020860
    • fabricant :361204 R
    • ean :7316577650214
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:14 mm
    29,47 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA PWTR15-2RS-XL

    • Réf. remplacée :-T-PWTR15-2RS-A
    • ina :PWTR15-2RS-XL
    • rubix :0269-1006537
    • fabricant :0626123010000
    • ean :4047643198387
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:15 mm
    • Diamètre extérieur:35 mm
    • Largeur:19 mm
    81,98 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement INA NA2203-2RSR

    • ina :NA2203-2RSR
    • rubix :0269-1005219
    • fabricant :0000276500000
    • ean :4012802424102
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:17 mm
    • Diamètre extérieur:40 mm
    • Largeur:16 mm
    67,40 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR204-2RSR>A

    • ina :LR204-2RSR>A
    • rubix :0269-1005033
    • ean :4054369688634
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:14 mm
    39,53 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5001-2RS

    • ina :LR5001-2RS
    • rubix :0269-1005067
    • fabricant :0008168500000
    • ean :4064328581357
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:12 mm
    • Diamètre extérieur:30 mm
    • Largeur:12 mm
    69,28 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe INA LFE12X45-A1

    • ina :LFE12X45-A1
    • rubix :0270-1220672
    • ean :4012802054545
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:12 mm
    • Diamètre extérieur:20 mm
    • Largeur:45 mm
    34,80 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA NUKRE35-A

    • ina :NUKRE35-A
    • rubix :0269-1005881
    • fabricant :0031402700000
    • ean :4047643181822
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Largeur:52 mm
    • Etancheité:ouvert
    118,68 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe INA KLRU12X35X12-2Z-HLW

    • ina :KLRU12X35X12-2Z-HLW
    • rubix :0269-1296417
    • fabricant :0004675700000
    • ean :4054369822038
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:12 mm
    • Diamètre extérieur:34,8 mm
    • Largeur:12 mm
    123,79 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 361201 R

    • skf :361201 R
    • rubix :0301-1020857
    • fabricant :361201 R
    • ean :7316570600902
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:12 mm
    • Diamètre extérieur:35 mm
    • Largeur:10 mm
    29,55 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Galet de roulement sur axe INA KRE22-PP-A

    • ina :KRE22-PP-A
    • rubix :0269-1288721
    • fabricant :0057462050000
    • ean :4012802122800
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:13 mm
    • Largeur:36 mm
    • Etancheité:deux joints en caoutchouc
    81,80 € HT
    / unité
    24 éléments sur 278