Références
INA :PASE40-XL-N
Rubix :0269-1006292
Fabricant :0945608890000
EAN :4054372301735


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 138,25 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER PASE 40-XL-N-I INA
Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 138,25 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 48 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 179 mm |
| Série | pase..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,79 € HT
/ unité
94,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h