Roulements à aiguilles

Le roulement à aiguilles est un composant de roulement compact, conçu pour supporter des charges radiales élevées dans un espace radial réduit. Grâce à ses aiguilles cylindriques, plus longues et plus fines que des rouleaux classiques, il offre une capacité de charge élevée pour une épaisseur d'encombrement minimale.

Comment fonctionne un roulement à aiguilles ?

Les aiguilles, de petits éléments cylindriques composés d'acier traité, roulent entre une bague extérieure et un arbre ou une bague intérieure, répartissant la charge sur une surface de contact linéaire plutôt que ponctuelle. Cette géométrie permet de supporter des charges importantes tout en conservant un diamètre extérieur réduit, un avantage décisif dans les mécanismes où l'espace disponible reste faible.

Une bonne lubrification reste indispensable au bon fonctionnement du roulement, qu'elle soit assurée par graisse ou par huile selon l'application.

Bon à savoir : certains modèles intègrent un joint d'étanchéité qui retient le lubrifiant et protège le roulement contre la poussière et l'humidité, un critère important sur les équipements exposés à un environnement sale ou humide.

Quels critères pour choisir son roulement à aiguilles ?

Le type de roulement à utiliser dépend de la nature des charges rencontrées : un roulement à aiguilles classique supporte principalement les charges radiales, tandis qu'un roulement combiné à aiguilles et à billes ajoute une capacité de charge axiale pour les applications qui combinent les deux types d'effort.

Certains ensembles associent aussi des rondelles de butée à billes ou des ressorts de précharge, qui appliquent une légère force constante pour éliminer le jeu axial résiduel et stabiliser le montage sous vibrations. La présence ou non d'une bague intérieure rapportée influence également le montage sur l'arbre, certains modèles étant prévus pour rouler directement sur un arbre traité et rectifié.

Sur les applications mixtes, où charges radiales et charges axiales se combinent, un roulement à aiguilles seul ne suffit généralement pas : il faut alors l'associer à un roulement à billes ou opter directement pour une référence combinée. Ce choix technique évite de multiplier les composants sur l'arbre et simplifie la conception mécanique de l'ensemble.

Un roulement étanche, équipé de joints des deux côtés, convient aux environnements où la lubrification doit rester protégée sur la durée. À l'inverse, un modèle ouvert facilite le nettoyage et la relubrification périodique, au prix d'une protection moindre contre les contaminants extérieurs.

Roulement à aiguilles : pour quelles applications ?

Ces roulements sont largement utilisés dans les boîtes de vitesses, les articulations mécaniques, les pompes et de nombreux équipements de transmission où l'encombrement radial reste contraint. À encombrement égal, ils supportent des charges radiales plus importantes qu'un roulement à billes classique, ce qui en fait une solution privilégiée sur les mécanismes à faible volume disponible. Sur les mécanismes où l'espace disponible reste particulièrement faible, comme certains renvois d'angle ou articulations compactes, le roulement à aiguilles compte souvent parmi les solutions techniques les plus adaptées.

Bon à savoir : avec de l'expérience, les équipes de maintenance apprennent à repérer les signes d'usure prématurée d'un roulement à aiguilles : bruit anormal, jeu excessif ou échauffement localisé signalent généralement un défaut de lubrification ou un montage inadapté au type de charge supportée.

Les marques de roulements à aiguilles chez RUBIX
  • FAG, marque historique allemande du groupe Schaeffler, propose une gamme complète de roulements à aiguilles pour applications industrielles.
  • INA, également du groupe Schaeffler, conçoit des roulements à aiguilles techniques avec un large choix de cages, bagues intérieures et roulements combinés à billes.
  • NTN, groupe japonais, propose des références couvrant la plupart des standards dimensionnels utilisés en mécanique générale.
  • SKF, groupe industriel suédois spécialisé dans le roulement, complète l'offre avec des références couvrant un large éventail de dimensions standards.
Normes applicables
  • DIN 5405-1 / ISO 3030 : norme dimensionnelle des cages et assemblages d'aiguilles radiaux, incluant les tolérances de fabrication associées, garantissant l'interchangeabilité entre fabricants.
FAQ - Roulement à aiguilles Quelle différence entre un roulement à aiguilles et un roulement à billes ?

À encombrement radial égal, un roulement à aiguilles supporte des charges radiales plus élevées qu'un roulement à billes, grâce à sa surface de contact linéaire. En revanche, il gère généralement moins bien les charges axiales, sauf sur les versions combinées prévues à cet effet.

Comment lubrifier un roulement à aiguilles ?

Le mode de lubrification dépend du modèle : graisse pour les applications à vitesse modérée, huile pour les vitesses plus élevées ou les environnements très chauds. Respectez toujours les préconisations du fabricant indiquées sur la fiche technique du roulement.

Trouvez le roulement à aiguilles adapté à votre application

Le choix d'un roulement à aiguilles dépend du type de charge à supporter, de l'encombrement disponible et des conditions d'environnement du mécanisme. Découvrez également nos cages de roulement à aiguilles et ensembles de rouleaux, nos bagues intérieures et nos roulements combinés à aiguilles et à billes. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre mécanisme.

Filtres
Catégories
  • roulement à aiguilles (1074)
  • cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux (580)
  • bague intérieure (452)
  • roulement combiné à aiguilles et à billes (121)
  • roulements combinés à aiguilles et à billes (94)
  • roulement à aiguilles à cuvette (60)
  • butée combinée à aiguilles et à rouleaux cylindriques (36)
  • roulement à aiguilles à alignement automatique (27)
  • Marque
  • fag
    (46)
  • ina
    (1357)
  • koyo
    (1)
  • nsk
    (2)
  • ntn
    (477)
  • skf
    (552)
  • snr
    (1)
  • 620 produit(s) avec 2 444 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK1014-2RS-FPM-B-L271

    • ina :HK1014-2RS-FPM-B-L271
    • rubix :0269-1004136
    • fabricant :0000532950968
    • ean :4047643173995
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:10 mm
    • Diamètre extérieur:14 mm
    • Largeur:14 mm
    8,59 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA HK1210-B

    • ina :HK1210-B
    • rubix :0269-1004138
    • fabricant :0005384180000
    • ean :4012801026710
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:12 mm
    • Diamètre extérieur:16 mm
    • Largeur:10 mm
    6,68 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bague intérieure INA IR30X35X20-XL

    • ina :IR30X35X20-XL
    • rubix :0269-1004345
    • fabricant :0000218490000
    • ean :4012802968842
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:35 mm
    • Largeur:20 mm
    15,88 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA NK12/12-XL

    • ina :NK12/12-XL
    • rubix :0269-1005464
    • fabricant :0507533040000
    • ean :4012802197884
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:12 mm
    • Diamètre extérieur:19 mm
    • Largeur:12 mm
    17,31 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA NKI20/20-XL

    • ina :NKI20/20-XL
    • rubix :0269-1005560
    • fabricant :0507620100000
    • ean :4012802734362
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:32 mm
    • Largeur:20 mm
    40,99 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulements combinés à aiguilles et à billes INA NKX25-Z-XL

    • ina :NKX25-Z-XL
    • rubix :0269-1005694
    • fabricant :0507475840000
    • ean :4012802702941
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:37 mm
    • Largeur:30 mm
    97,60 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA NA4906-2RSR-XL

    • ina :NA4906-2RSR-XL
    • rubix :0269-1005270
    • fabricant :0507752270000
    • ean :4012802272796
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Largeur:18 mm
    73,00 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles NTN RNA6904R

    • ntn :RNA6904R
    • rubix :0281-1374072
    • ean :4547359172959
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:37 mm
    • Largeur:30 mm
    43,49 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA NA6906-XL

    • ina :NA6906-XL
    • rubix :0269-1005317
    • fabricant :0507441860000
    • ean :4012802702743
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Largeur:30 mm
    95,72 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA NA4902-XL

    • ina :NA4902-XL
    • rubix :0269-1005256
    • fabricant :0506595450000
    • ean :4012802429152
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:15 mm
    • Diamètre extérieur:28 mm
    • Largeur:13 mm
    34,27 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA HF1616-L564

    • ina :HF1616-L564
    • rubix :0269-1302393
    • fabricant :0013723000962
    • ean :4012802042542
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:16 mm
    • Diamètre extérieur:22 mm
    • Largeur:16 mm
    18,53 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles NTN RNA4900LL/3AS

    • ntn :RNA4900LL/3AS
    • rubix :0281-1108162
    • ean :4547359171327
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:14 mm
    • Diamètre extérieur:22 mm
    • Largeur:13 mm
    30,26 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles NTN NK19/20R+1R15X19X20

    • ntn :NK19/20R+1R15X19X20
    • rubix :0281-1373804
    • ean :4547359127812
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:15 mm
    • Diamètre extérieur:27 mm
    • Largeur:20 mm
    27,55 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA RNA4902-XL

    • ina :RNA4902-XL
    • rubix :0269-1006878
    • fabricant :0506599790000
    • ean :4012802209846
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:28 mm
    • Largeur:13 mm
    27,76 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Bague intérieure INA IR40X50X20-IS1-XL

    • ina :IR40X50X20-IS1-XL
    • rubix :0269-1004389
    • fabricant :0000223730000
    • ean :4012802423662
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Diamètre extérieur:50 mm
    • Largeur:20 mm
    32,47 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA HK1614-RS-L271

    • ina :HK1614-RS-L271
    • rubix :0269-1004151
    • fabricant :0007000290968
    • ean :4054362392569
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:16 mm
    • Diamètre extérieur:22 mm
    • Largeur:14 mm
    9,75 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Largeur:25 mm
    115,13 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles NTN NA4903LL/3AS

    • ntn :NA4903LL/3AS
    • rubix :0281-1108086
    • ean :4547359113068
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:17 mm
    • Diamètre extérieur:30 mm
    • Largeur:14 mm
    41,77 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA RNA4902-2RSR-XL

    • ina :RNA4902-2RSR-XL
    • rubix :0269-1006879
    • fabricant :0507748080000
    • ean :4012802734850
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:28 mm
    • Largeur:13 mm
    46,92 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA AXW12

    • ina :AXW12
    • rubix :0269-1003141
    • fabricant :0001615940000
    • ean :4012802032819
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:12 mm
    • Diamètre extérieur:29 mm
    • Largeur:3,2 mm
    9,17 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K5X8X10-TV/0-7

    • ina :K5X8X10-TV/0-7
    • rubix :0269-1004659
    • fabricant :0000297776063
    • ean :4054364220204
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:5 mm
    • Diamètre extérieur:8 mm
    • Largeur:10 mm
    5,76 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles NTN NK12/12+1R9X12X12

    • ntn :NK12/12+1R9X12X12
    • rubix :0281-1262867
    • ean :4547359127423
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:9 mm
    • Diamètre extérieur:19 mm
    • Largeur:12 mm
    19,98 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles INA HF0406-KF-A-L564

    • ina :HF0406-KF-A-L564
    • rubix :0269-1256277
    • fabricant :0017054400962
    • ean :4012802845822
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:4 mm
    • Diamètre extérieur:8 mm
    • Largeur:6 mm
    19,75 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Roulement à aiguilles NTN NA4905LL/3AS

    • ntn :NA4905LL/3AS
    • rubix :0281-1108087
    • ean :4547359113105
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:42 mm
    • Largeur:18 mm
    54,60 € HT
    / unité
    24 éléments sur 620