Filtres
Catégories
  • Roulement à rouleaux cylindriques (4336)
  • Roulements à rotule sur rouleaux   (2633)
  • Roulement à rouleaux coniques (1369)
  • Butée à rouleaux cylindriques (228)
  • Roulement à rouleaux toroïdaux (202)
  • Butée à rotule sur rouleaux (151)
  • Roulement combiné à rouleaux (89)
  • Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux (89)
  • Butée à rouleaux coniques (67)
  • Roulement à rouleaux croisés (20)
  • Marque
    2 Quelles sont les dimensions du roulement que vous cherchez ?
    D
    B
    d
    Sélectionnez ou saisissez
    Sélectionnez ou saisissez
    Sélectionnez ou saisissez
    Sélectionnez ou saisissez
    Sélectionnez ou saisissez
    • D=DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
    • d=DIAMÈTRE INTÉRIEUR
    • B=Largeur

    Type : undefined
    Caractéristiques
    :
    Réinitialiser

    2 992 produit(s) avec 9 184 référence(s) :

    Pertinence
    • timken :30205
    • rubix :0311-1164552
    • fabricant :100057673
    • ean :0053893430713
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      52 mm
    • Largeur
      16,25 mm
    22,13 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fag :22213-E1-XL-K
    • rubix :0255-1017279
    • fabricant :0167037740000
    • ean :4026677805119
    • Diamètre intérieur
      65 mm
    • Diamètre extérieur
      120 mm
    • Largeur
      31 mm
    137,01 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :32005X-90KB3
    • rubix :0311-1017881
    • fabricant :190052412
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      47 mm
    • Largeur
      11,5 mm
    27,88 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :30207
    • rubix :0311-1164553
    • fabricant :100084681
    • ean :0053893430737
    • Diamètre intérieur
      35 mm
    • Diamètre extérieur
      72 mm
    • Largeur
      18,25 mm
    29,10 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :30204
    • rubix :0311-1017819
    • fabricant :100055072
    • ean :0053893430706
    • Diamètre intérieur
      20 mm
    • Diamètre extérieur
      47 mm
    • Largeur
      15,25 mm
    20,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fag :22210-E1-XL
    • rubix :0255-1017263
    • fabricant :0167035290000
    • ean :4026677804839
    • Diamètre intérieur
      50 mm
    • Diamètre extérieur
      90 mm
    • Largeur
      23 mm
    92,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :32007XM-90KM2
    • rubix :0311-1017886
    • fabricant :190025479
    • ean :0053893004907
    • Diamètre intérieur
      35 mm
    • Diamètre extérieur
      62 mm
    • Largeur
      18 mm
    28,46 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :30208
    • rubix :0311-1164554
    • fabricant :100110618
    • ean :0053893430744
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre extérieur
      80 mm
    • Largeur
      19,75 mm
    36,42 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • nsk :30206J
    • rubix :0294-1017821
    • fabricant :HR30206J 5
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Diamètre extérieur
      62 mm
    • Largeur
      17,25 mm
    20,98 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :30203
    • rubix :0311-1017818
    • fabricant :100054081
    • ean :0053893243368
    • Diamètre intérieur
      17 mm
    • Diamètre extérieur
      40 mm
    • Largeur
      13,25 mm
    21,35 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :32008X
    • rubix :0311-1017887
    • fabricant :100014110
    • ean :0053893430836
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre extérieur
      68 mm
    • Largeur
      19,75 mm
    32,28 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fag :32008-X-XL
    • rubix :0255-1017887
    • fabricant :0783816300000
    • ean :4047643099363
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre extérieur
      68 mm
    • Largeur
      14,5 mm
    37,34 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :30210
    • rubix :0311-1017825
    • fabricant :100155978
    • ean :0053893430768
    • Diamètre intérieur
      52 mm
    • Diamètre extérieur
      90 mm
    • Largeur
      21,75 mm
    50,68 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :30205 J2/Q
    • rubix :0301-1017820
    • fabricant :81477
    • ean :7316577744807
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      52 mm
    • Largeur
      16,25 mm
    18,21 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fag :NU308-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018667
    • fabricant :0167398250000
    • ean :4012801179805
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Diamètre extérieur
      90 mm
    • Largeur
      23 mm
    61,24 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fag :NU310-E-XL-TVP2
    • rubix :0255-1018677
    • fabricant :0167398840000
    • ean :4012801179881
    • Diamètre intérieur
      50 mm
    • Diamètre extérieur
      110 mm
    • Largeur
      27 mm
    112,17 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :22213 EK
    • rubix :0301-1017279
    • fabricant :131481
    • ean :7316571560922
    • Diamètre intérieur
      65 mm
    • Diamètre extérieur
      120 mm
    • Largeur
      31 mm
    151,10 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :30306
    • rubix :0311-1017848
    • fabricant :100041169
    • ean :0053893430799
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Diamètre extérieur
      72 mm
    • Largeur
      20,75 mm
    35,70 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :32009X
    • rubix :0311-1045962
    • fabricant :100032381
    • ean :0053893824352
    • Diamètre intérieur
      45 mm
    • Diamètre extérieur
      75 mm
    • Largeur
      20 mm
    38,87 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :AXK1226-A/0-10
    • rubix :0269-1003118
    • fabricant :0000351739065
    • ean :4054362027829
    • Diamètre intérieur
      12 mm
    • Diamètre extérieur
      26 mm
    • Largeur
      2 mm
    4,36 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fag :30204-A
    • rubix :0255-1017819
    • fabricant :0167104440000
    • ean :4012801035897
    • Diamètre intérieur
      20 mm
    • Diamètre extérieur
      47 mm
    • Largeur
      12 mm
    23,25 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fag :22310-E1-XL
    • rubix :0255-1017389
    • fabricant :0167051300000
    • ean :4026677806819
    • Diamètre intérieur
      50 mm
    • Diamètre extérieur
      110 mm
    • Largeur
      40 mm
    156,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • timken :LM11949/LM11910
    • rubix :0311-1046888
    • fabricant :100147288
    • ean :0053893087412
    • Diamètre intérieur
      19,05 mm
    • Diamètre extérieur
      45,237 mm
    • Largeur
      16,637 mm
    33,43 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fag :NU310-E-XL-TVP2-C3
    • rubix :0255-1024127
    • fabricant :0167398840030
    • ean :4012801179898
    • Diamètre intérieur
      50 mm
    • Diamètre extérieur
      110 mm
    • Largeur
      27 mm
    108,03 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 2992