Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE30-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GRAE30-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003982
Fabricant :0008494050000
EAN :4012802800814


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 30XL-NPPB INA
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 23,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 35,8 mm |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,25 € HT
/ unité
44,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h