Chariot de guidage à recirculation de billes INA KWVE25-B-V1-G3


Chariot KWVE

Références
ina :KWVE25-B-V1-G3
rubix :0270-1220716
fabricant :0108317460240
ean :4054362991878
CHARIOT GUIDAGE KWVE25-B-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Résumé technique
PrécisionG3
PrécontrainteV1 µm
Largeur86,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE25-B-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3


Chariot à combiner avec un rail TKDV...B. Les systèmes sont à billes jointives et préchargés. Le système de guidage à billes supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe de déplacement et des moments autour de tous les axes. Le système KUVE comporte 4 rangées de billes à 2 points de contact. Les chariots KWVE et rails TKVD peuvent être livrés séparément. Stocké en précision G3 et précharge V1. Possibilité sur demande version anti-corrosion : CORROTECT.

Points forts

Supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe de déplacement et des moments autour de tous les axes.

Informations techniques


Attributs
Poids0.71
PrécisionG3
PrécontrainteV1 µm
Largeur86,6 mm
Longueur70 mm
Hauteur sur rail36 mm
ModèleKWVE25
Dimensions25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,25 HT
/ unité
249,90 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs