Galet de roulement INA NUTR 30-A

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NUTR 30-A
Rubix :0269-1005912
EAN :4012802459524
GALET DE CAME NUTR 30 A QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 30 A QMC 1 INA


Full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur29 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Charge dynamique de base, radiale - Cr41000 N
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
111,40 € HT
/ unité
133,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h