Palier applique
Diamètre intérieur | 25 mm |
---|---|
Largeur | 70 mm |
Entraxe de fixation | 99 mm |
Diamètre intérieur | 25 mm |
---|---|
Largeur | 70 mm |
Entraxe de fixation | 99 mm |
Longueur | 124 mm |
Série | PCJT..-XL-N |
Largeur totale du roulement | 42,5 mm |
Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Diamètre extérieur | 124 mm |
Livraison habituellement sous (16) jours