Roulements auto-aligneurs

Au sein des ateliers, un roulement fiable est une garantie de protection pour vos lignes de production. Retrouvez chez Rubix France des roulements auto-aligneurs adaptés aux exigences B2B.
Ils optimisent le fonctionnement des machines, tout en étant capables de tolérer les défauts d’arbre. Standard ou spécifique, leur conception simplifie le remplacement sur vos appareils.
Vous gagnez en sécurité sous charge et en fiabilité. Au travers de marques de référence, vous disposez d’un large choix de produits en stock.
Utilisé de manière optimale, chaque roulement auto-aligneurs répond aux besoins de tous les industriels.

Définition et utilité

Un roulement auto-aligneur est conçu avec deux rangées de billes et une bague extérieure sphérique. Ce principe permet de compenser les défauts d’alignement entre l’arbre et le palier.
Ces composants sont utilisés dans des environnements où les montages doivent rester rapides et fiables, même sous charge combinée.

Leur atout principal est de maintenir un fonctionnement fluide sans usure prématurée. On les retrouve dans des convoyeurs, ventilateurs, pompes, lignes d’emballage et machines agricoles.
Ce type d’installations nécessite une fiabilité et une simplicité de montage.

Les types de roulements auto-aligneurs et leurs composants

Il en existe plusieurs familles. Le modèle standard correspond aux roulements à rotule sur billes. Disponibles en version ouverte ou étanche, ils conviennent à des vitesses élevées et des contraintes modérées.

De leur côté, les inserts pour paliers auto-aligneurs sont proposés avec différents systèmes de serrage. Il peut s’agir de vis sans tête, bague excentrique ou manchon. Ces roulements sont ainsi capables de s’adapter à chaque configuration d’arbre.

Les corps de paliers auto-aligneurs peuvent être sous forme d’applique, de tendeur ou de semelle. Ils forment des ensembles complets combinant insert et boîtier robuste en acier ou fonte.

Rubix propose des roulements qui conviennent aux applications mécaniques classiques comme aux environnements industriels sévères.
La gamme comprend une sélection de marques leaders comme SKF, INA, FAG, NTN, SNR. Elle intègre les séries SKF 12xx et 22xx, les SNR 2210, les inserts UC/US/UK ou encore les paliers applique et semelle.
En partenariat avec les plus grands fournisseurs, Rubix met en avant des gammes élargies de roulements auto-aligneurs adaptées aux besoins industriels.

Les spécifications techniques

Choisir des roulements auto-aligneurs implique de prendre en compte des caractéristiques techniques précis :

  • Les dimensions normalisées concernent le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et la largeur.
  • En matière de charges, la capacité est élevée en radiale et modérée en axiale.
  • Le jeu radial et les tolérances varient selon les versions standard ou C3.
  • L’étanchéité et les joints en caoutchouc diffèrent entre les modèles ouverts et les systèmes spécifiques renforcés contre poussières et humidité.
  • Les matériaux des bagues excentriques et corps sont généralement en acier ou en fonte. Il existe des variantes en acier inoxydable pour les environnements humides.
  • La vitesse et l’état de surface sont la garantie d’un fonctionnement durable et silencieux.

Comment choisir un roulement auto-aligneur ?

Le choix s’appuie sur des éléments comme le profil de charge, ainsi que la vitesse et la température. L’environnement va jouer un rôle majeur s’il s’avère humide ou poussiéreux. Un roulement étanche est alors nécessaire.

Le type de serrage sur l’arbre influence la facilité de montage, mais aussi la tenue mécanique. Selon les contraintes d’encombrement, il convient de choisir le corps de palier approprié (applique, semelle ou tendeur).
Dans tous les cas, Rubix assure un large catalogue et une logistique rapide pour sécuriser vos approvisionnements.

Avantages clés des roulements auto-aligneurs

Ces roulements se montrent particulièrement utiles en maintenance comme en production :

  • Ils permettent de compenser les défauts d’alignement statiques et dynamiques ;
  • Une durée de vie prolongée avec moins de contraintes sur les paliers et l’arbre ;
  • Adaptés à une grande vitesse grâce à la réduction des frottements ;
  • Un fonctionnement plus silencieux et plus stable ;
  • Montage rapide ;
  • Réduction des risques de casse liés aux déports ;
  • Une solution adaptée aux environnements exigeants.

Une installation pratique

Avant de débuter le montage, vérifier l’état de l’arbre, sa propreté et ses tolérances. L’insert est ensuite aligné puis inséré dans le corps de palier avec un serrage qui varie selon la conception. Une fois fixé, contrôlez l’auto-alignement par une rotation libre.

Enfin, effectuez le graissage avec une vérification des joints et des points de lubrification. Lors des premières utilisations, apportez une attention particulière aux bruits et vibrations pour vous assurer d’une installation fiable et durable.

Filtres
Catégories
  • roulement auto-aligneur avec vis sans tête (497)
  • roulement auto-aligneur avec bague excentrique (349)
  • autre roulement auto-aligneur (149)
  • unité de palier y (41)
  • insert de roulement en y/palier (1)
  • Marque
  • fag
    (55)
  • ina
    (307)
  • nsk
    (30)
  • ntn
    (126)
  • ptn
    (41)
  • rhp
    (87)
  • skf
    (230)
  • 438 produit(s) avec 1 037 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Largeur:16 mm
    25,91 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Largeur:14 mm
    15,31 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:17 mm
    • Diamètre extérieur:40 mm
    • Largeur:12 mm
    12,14 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:15 mm
    18,54 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Matière:acier à roulements
    30,89 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Largeur:38,1 mm
    38,33 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Matière:acier à roulements
    39,76 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Matière:acier
    37,25 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:65,1 mm
    • Largeur:25,4 mm
    76,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:17 mm
    20,90 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:16,2 mm
    • Diamètre extérieur:40 mm
    • Largeur:18,3 mm
    38,06 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:27 mm
    35,17 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Matière:acier pour roulements standard
    31,21 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Matière:acier pour roulements
    43,06 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:27,2 mm
    27,42 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:62,2 mm
    • Matière:acier à roulements, caoutchouc
    66,25 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:34 mm
    23,41 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Largeur:38,1 mm
    33,61 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:34,1 mm
    30,00 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:42 mm
    • Matière:acier
    48,38 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Largeur:31 mm
    85,84 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:34,1 mm
    70,81 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:35 mm
    • Diamètre extérieur:72 mm
    • Matière:acier
    60,06 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Largeur:31 mm
    25,68 € HT
    / unité
    brand logo
    24 éléments sur 438