Autre roulement auto-aligneur INA 203-XL-KRR-AH02, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 16.2 mm | Largeur : 18.3 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :203-XL-KRR-AH02
Rubix :0269-1002260
Fabricant :0008083180000
EAN :4012802783506
ROULEMENT PALIER 203XLKRR AH02 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16,2 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur18,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 203XLKRR AH02 INA


Roulement auto-aligneur 2..-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16,2 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur18,3 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier à roulements (acier au chrome à trempe intégrale, selon iso 683-17)
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
38,06 € HT
/ unité
45,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.