(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 002)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Transmission
Technique des roulements
Paliers auto-aligneurs / Corps de palier
Roulements auto-aligneurs
Unité de palier Y
Unité de palier Y
Filtres
Catégories
Unité de palier Y (46)
1
Marque
INA
(46)
Confirmer
2 produit(s) avec 46 référence(s) :
Pertinence
Produits en stock
ina :
UCT209-J7
rubix :
0255-1268060
fabricant :
0822389280000
ean :
4054366900128
Unité de palier Y INA UCT209-J7
Diamètre intérieur
:
45 mm
Diamètre extérieur
:
117 mm
Largeur
:
144 mm
97,29
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs
31 références disponibles
ina :
GG.TUE06
rubix :
0269-1008096
fabricant :
0008250770000
ean :
4012802780031
Unité de palier Y INA GG.TUE06
Diamètre intérieur
:
61,987 mm
Diamètre extérieur
:
114,5 mm
Largeur
:
102 mm
54,96
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs
15 références disponibles
Sous-catégories
Unité de palier Y