Autre roulement auto-aligneur SNR 6203SEE, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 12 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6203SEE
Rubix :0302-1025686
EAN :3413520122560
RLT A BILLES 6203 BOMB. ETANCHE 17X40X12

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6203 BOMB. ETANCHE 17X40X12


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, diamètre extérieur sphérique joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9400 N
12,14 € HT
/ unité
14,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.