Autre roulement auto-aligneur SNR 6206SEE, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6206SEE
Rubix :0302-1025714
EAN :3413520129231
RLT A BILLES 6206 BOMB. ETANCHE 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6206 BOMB. ETANCHE 30X62X16


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, diamètre extérieur sphérique joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19200 N
25,91 € HT
/ unité
31,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.