Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC205, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UC205
Rubix :0255-1267948
Fabricant :0693201600000
EAN :4012802631029


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC205 FAG
Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc |
| Matière | acier |
| Cage | plastique |
| Vitesse limite | 335 rpm |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
| Poids | 0,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,90 € HT
/ unité
25,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h