Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :SUC204
Rubix :0302-1266451
Fabricant :SUC.204
EAN :3413529500031
ROULEMENT PALIER SUC 204 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER SUC 204 SNR


insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille de verrouillage, fixation par vis sans tête, joint avec slinger, graisse alimentaire
insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériesuc200
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Alésage20 mm
Vitesse limite6700 rpm
Largeur totale du roulement31 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Poids0,15 kg
85,84 HT
/ unité
103,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.