Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE20-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 21.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE20-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003980
Fabricant :0008493400000
EAN :4012802800852
ROULEMENT PALIER GRAE 20XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier pour roulements standard
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 20XL-NPPB INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier pour roulements standard
Largeur21,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
31,21 € HT
/ unité
37,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.