Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC205G2, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UC205G2
Rubix :0302-1019176
EAN :3413529502622





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 34 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 205 G2 EX 1025.25G SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,41 € HT
/ unité
28,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h