Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GAY25-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 27 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :GAY25-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003565
Fabricant :0008749300000
EAN :4012802795615
ROULEMENT PALIER GAY 25XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER GAY 25XL-NPPB INA


Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegay..-xl-npp-b
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
35,17 € HT
/ unité
42,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.