Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RABRB25/62-XL-FA106, Diamètre extérieur : 62.2 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.8 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :RABRB25/62-XL-FA106
Rubix :0269-1006593
Fabricant :0008348660000
EAN :4012802789218
ROULEMENT A BILLES RABR-B 25/ 62 XL FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62,2 mm
Matièreacier à roulements, caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RABR-B 25/ 62 XL FA106 INA


Radial insert ball bearings are ready-to-fit machine elements. In combination with drawn shafts, they are particularly easy to fit and suitable for the design of economical bearing arrangements. They are highly suitable where predominantly radial loads must be supported. Radial insert ball bearings with an extended inner ring undergo less tilting and therefore run more smoothly.
Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Points forts

Roulements avec amortissement des vibrations
Protection contre la corrosion
Convient aux très hautes vitesses
Fonctionnement en inversion
Interchangeabilité

Applications

Convient aux constructions en tôle
Utilisé dans les entraînements industriels
Agriculture
Compresseurs
Moteurs et générateurs
Construction
Ventilateur industriel
Transmission industrielle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62,2 mm
Matièreacier à roulements, caoutchouc
Largeur20,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
66,25 € HT
/ unité
79,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.