Autre roulement auto-aligneur SNR 6205SEE, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6205SEE
Rubix :0302-1025700
EAN :3413520194802
RLT A BILLES 6205 BOMB. ETANCHE 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6205 BOMB. ETANCHE 25X52X15


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, diamètre extérieur sphérique joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r7900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13800 N
18,54 € HT
/ unité
22,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.