Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC205, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUC205
Rubix :0302-1109473
EAN :3413529500048
ROULEMENT PALIER INOX SUC 205 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER INOX SUC 205 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sériesuc200
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Charge statique de base, radiale - C0r8000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11000 N
70,81 € HT
/ unité
84,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.