Autre roulement auto-aligneur SNR 6204SEE, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6204SEE
Rubix :0302-1025692
EAN :3413520124595
RLT A BILLES 6204 BOMB. ETANCHE 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6204 BOMB. ETANCHE 20X47X14


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, diamètre extérieur sphérique joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
15,31 € HT
/ unité
18,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.