Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE35-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 37.7 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE35-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003675
Fabricant :0008034210000
EAN :4012802784251
ROULEMENT PALIER GE 35XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 35XL-KRRB INA


Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur37,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage35 mm
Cagepolyamide
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
60,06 € HT
/ unité
72,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.