facom :673838
rubix :0139-5042772
ean :3148516738387

- Longueur: 225 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
facom :985905PB
rubix :0139-5439426
ean :3662424101168

- Longueur: 362 mm
- Capacité de sertissage min: 0,14 mm²
- Capacité de sertissage max: 10 mm²
facom :985895
rubix :0139-5042836
ean :3148519858952

- Longueur: 230 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
facom :449BPB
rubix :0139-5333029
ean :3148518718189

- Longueur: 240 mm
- Capacité de sertissage min: 1,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
knipex :97 53 04
rubix :7510-5251371
ean :4003773028017

- Longueur: 180 mm
- Capacité de sertissage min: 0,08 mm²
- Capacité de sertissage max: 16 mm²
facom :985894
rubix :0139-5042835
ean :3148519858945

- Longueur: 230 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
roebuck :845343
rubix :C600-5181998
ean :3660338076091

- Longueur: 220 mm
- Capacité de sertissage min: 0,75 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
facom :985753
rubix :0139-5042824
ean :3148519857535

- Longueur: 255 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
facom :986095
rubix :0139-5042220
ean :3148519860955

- Longueur: 390 mm
- Capacité de sertissage min: 6 mm²
- Capacité de sertissage max: 50 mm²
knipex :97 52 36
rubix :7510-5313575
ean :4003773051893

- Longueur: 220 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
roebuck :845359
rubix :C600-5182000
ean :3660338076145

- Longueur: 315 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
facom :985913
rubix :0139-5042158
ean :3148519859133

- Longueur: 210 mm
- Capacité de sertissage min: 6 mm²
- Capacité de sertissage max: 150 mm²
roebuck :6836163
rubix :R600-5309502
ean :3660338342349

- Longueur: 140 mm
- Capacité de sertissage min: 0,25 mm²
- Capacité de sertissage max: 2,5 mm²
facom :985899
rubix :0139-5042837
ean :3148519858990

- Longueur: 140 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 2,5 mm²
facom :985757
rubix :0139-5042827
ean :3148519857573

- Longueur: 195 mm
- Capacité de sertissage min: 1,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
facom :819832PB
rubix :0139-5439416
ean :3662424101199

- Longueur: 275 mm
- Capacité de sertissage min: 0,14 mm²
- Capacité de sertissage max: 10 mm²
knipex :97 53 09
rubix :7510-5313952
ean :4003773044550

- Longueur: 190 mm
- Capacité de sertissage min: 0,08 mm²
- Capacité de sertissage max: 16 mm²
facom :985755
rubix :0139-5042826
ean :3148519857559

- Longueur: 195 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
knipex :97 51 10
rubix :7510-5313565
ean :4003773043171
knipex :97 53 14
rubix :7510-5313563
ean :4003773041474

- Longueur: 180 mm
- Capacité de sertissage min: 0,08 mm²
- Capacité de sertissage max: 16 mm²
knipex :97 55 04
rubix :7510-5404171
ean :4003773084853

- Longueur: 180 mm
- Capacité de sertissage min: 0,08 mm²
- Capacité de sertissage max: 16 mm²
knipex :97 21 215 B
rubix :7510-5313582
ean :4003773019695

- Longueur: 230 mm
- Capacité de sertissage min: 0,5 mm²
- Capacité de sertissage max: 2,5 mm²
knipex :12 72 190
rubix :7510-5471742
ean :4003773088165

- Longueur: 190 mm
- Capacité de sertissage min: 0 mm²
- Capacité de sertissage max: 4 mm²
mob :9330221001
rubix :0146-5320994
ean :3303809004116

- Longueur: 240 mm
- Capacité de sertissage min: 0,75 mm²
- Capacité de sertissage max: 6 mm²
24 éléments sur 106