Pince à sertir Facom 985899, Longueur: 140 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 2.5 mm²

Pince à sertir standard pour embouts de fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :985899
Rubix :0139-5042837
EAN :3148519858990
PINCE A SERTIR STD POUR EMBOUTS 985899

Résumé technique

Longueur140 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR STD POUR EMBOUTS 985899


La pince à sertir Facom référence 985899 permet un sertissage fiable des embouts de fils électriques. Conçue pour offrir un résultat net et durable, elle garantit une connexion sûre et de qualité. Elle est robuste et facile à utiliser.

Caractéristiques :
La pince à sertir Facom a été développée pour combiner confort d'utilisation et efficacité maximale. Son mécanisme simple et fiable permet de réaliser des sertissages précis sur une large plage de sections de fils. Les poignées gainées en plastique bleu assurent une excellente prise en main et un bon grip. L'outil intègre également une partie coupante au bout des becs, offrant la possibilité de couper les fils directement après le sertissage, ce qui limite le besoin d'utiliser un autre outil. Conçue sans cliquet ni ressort d'ouverture, cette pince offre une grande simplicité de manipulation et une durabilité exemplaire.

Spécifications :
- Marque : Facom.
- Référence : 985899.
- Type : pince à sertir standard pour embouts de fils.
- Capacité de sertissage : 0,5 à 2,5 mm².
- Détail des sections compatibles : 0,25 ; 0,34 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,5 mm².
- Matériau : acier trempé haute résistance.
- Poignées : gainées en plastique bleu.
- Mécanisme : sans cliquet, sans ressort d’ouverture.
- Partie coupante : intégrée au bout des becs.
- Longueur totale : 140 mm.
- Outil garanti à vie.

Points forts

- Précision de sertissage : garantit un contact électrique optimal et durable, même sur de petites sections de fil
- Confort d’utilisation : poignées ergonomiques gainées pour une prise ferme et un meilleur contrôle.
- Fonction 2 en 1 : partie coupante intégrée pour couper le fil après sertissage sans changer d’outil.
- Durabilité supérieure : construction en acier trempé et garantie à vie par Facom.

Applications

La 985899 est idéale pour toutes les opérations de sertissage d’embouts de fils dans les domaines électriques et électroniques. Elle est particulièrement adaptée aux ateliers de maintenance, aux services électrotechniques et aux chantiers d’installation électrique. Utilisable sur les tableaux électriques, les coffrets de commande ou les armoires industrielles, elle permet de réaliser des connexions sûres et propres.

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max2,5 mm²
Poids115 g
73,96 HT
/ unité
88,75 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.