Pince à sertir Knipex 97 53 09, Longueur: 190 mm | Capacité de sertissage min: 0.08 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²
Pince à sertir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 53 09
Rubix :7510-5313952
EAN :4003773044550

Résumé technique
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,08 mm² |
| Capacité de sertissage max | 16 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE SERTIR FRONTALE EMBOUTS 0,06-16MM2
Grâce à son ajustement automatique et son mécanisme à cliquet calibré, cette pince à sertir auto-ajustable Knipex garantit un sertissage uniforme sans erreur sur des sections allant jusqu'à 16 mm².
Caractéristiques :
Cette pince se distingue par sa capacité à s'adapter automatiquement à la taille de l'embout, supprimant ainsi tout risque d'erreur lié à une sélection incorrecte du profil. Elle permet une introduction frontale des embouts, ce qui facilite la précision du positionnement. Le mécanisme à cliquet, déverrouillable, assure une pression de sertissage constante, réglée en usine pour une qualité de travail fiable. La pince est dotée d'une forte force de levier qui réduit l'effort, le tout dans un format ergonomique et léger qui améliore le confort d'utilisation même en cas d'usage à une seule main.
Spécifications :
- Référence KNIPEX : 97 53 09.
- Capacité de sertissage : 0,08 mm² à 16 mm².
- Nombre de positions de sertissage : 1.
- Type d'embouts : embouts de câble.
- Mode d'introduction : frontale uniquement.
- Pression de sertissage : calibrée en usine.
- Mécanisme : à cliquet déverrouillable.
- Dimensions : 190 x 20 x 23 mm.
- Poids : 486 g.
- Finition : brunie.
- Poignées : multimatières.
- Matériau du corps : acier spécial trempé.
Normes :
- DIN 46228 Partie 1 et 4 pour les embouts de câble.
- Conformité REACH (contient toutefois des substances SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand renommé d'outillage professionnel, fondé en 1882 à Wuppertal. Spécialisé dans les pinces de haute précision, Knipex est aujourd'hui présent dans plus de 100 pays. Son engagement envers la qualité, l'innovation continue et la durabilité fait de la marque une référence dans l'industrie. Chaque produit est conçu pour répondre aux exigences strictes des professionnels, avec des contrôles de qualité rigoureux et des technologies de fabrication avancées.
Caractéristiques :
Cette pince se distingue par sa capacité à s'adapter automatiquement à la taille de l'embout, supprimant ainsi tout risque d'erreur lié à une sélection incorrecte du profil. Elle permet une introduction frontale des embouts, ce qui facilite la précision du positionnement. Le mécanisme à cliquet, déverrouillable, assure une pression de sertissage constante, réglée en usine pour une qualité de travail fiable. La pince est dotée d'une forte force de levier qui réduit l'effort, le tout dans un format ergonomique et léger qui améliore le confort d'utilisation même en cas d'usage à une seule main.
Spécifications :
- Référence KNIPEX : 97 53 09.
- Capacité de sertissage : 0,08 mm² à 16 mm².
- Nombre de positions de sertissage : 1.
- Type d'embouts : embouts de câble.
- Mode d'introduction : frontale uniquement.
- Pression de sertissage : calibrée en usine.
- Mécanisme : à cliquet déverrouillable.
- Dimensions : 190 x 20 x 23 mm.
- Poids : 486 g.
- Finition : brunie.
- Poignées : multimatières.
- Matériau du corps : acier spécial trempé.
Normes :
- DIN 46228 Partie 1 et 4 pour les embouts de câble.
- Conformité REACH (contient toutefois des substances SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand renommé d'outillage professionnel, fondé en 1882 à Wuppertal. Spécialisé dans les pinces de haute précision, Knipex est aujourd'hui présent dans plus de 100 pays. Son engagement envers la qualité, l'innovation continue et la durabilité fait de la marque une référence dans l'industrie. Chaque produit est conçu pour répondre aux exigences strictes des professionnels, avec des contrôles de qualité rigoureux et des technologies de fabrication avancées.
Compression from 0.08 - 10.0 and 16.0 mm² in one profile. With selector lever for setting the crimping area either to 0.08 - 10 mm² or 16 mm². Suitable in particular for all twin end sleeves (ferrules) up to 2 x 6 mm² or 2 x AWG 8. For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4. For solder-free electrical connections. Front loading of the end sleeves (ferrules) into the tool. Simple handling as a result of self-adjustment to the size of the end sleeve (ferrule). With square crimping for optimum contact areas in the clamp connection. Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. Handy shape and low weight provide high operation comfort. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened
Points forts
- Réduction de la fatigue avec une force de levier optimisée.
- Sertissage sans erreur grâce à l'ajustement automatique de la pince à l'embout introduit.
- Précision et régularité du sertissage assurées par le mécanisme à cliquet calibré.
- Format compact et poids léger pour une manipulation aisée même dans les espaces exigus.
- Compatible avec un large éventail de sections de câbles, de 0,08 à 16 mm².
- Sertissage sans erreur grâce à l'ajustement automatique de la pince à l'embout introduit.
- Précision et régularité du sertissage assurées par le mécanisme à cliquet calibré.
- Format compact et poids léger pour une manipulation aisée même dans les espaces exigus.
- Compatible avec un large éventail de sections de câbles, de 0,08 à 16 mm².
Applications
Parfaite pour les électriciens, les techniciens de maintenance, les installateurs et les industriels, la Knipex 97 53 09 est utilisée pour le sertissage d'embouts de câble dans les armoires électriques, les tableaux de distribution et les systèmes d'automatisation. Son format compact permet une utilisation efficace dans des conditions d'espace restreint, tandis que sa capacité à couvrir une large plage de sections en fait un outil polyvalent pour tous les travaux de connexion électrique professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,08 mm² |
| Capacité de sertissage max | 16 mm² |
| Poids | 486 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,68 € HT
/ unité
384,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h