Pince à sertir Facom 985753, Longueur: 255 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²
Pince à sertir de production pour cosses pré-isolées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :985753
Rubix :0139-5042824
EAN :3148519857535


Résumé technique
| Longueur | 255 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR POUR COSSES 985753
Destinée aux opérations de sertissage de cosses pré-isolées, la pince à sertir Facom pince à sertir 985753 répond aux besoins des applications industrielles. Sa conception facilite le travail sur différentes sections de conducteurs.
Caractéristiques :
La pince à sertir Facom 985753 est adaptée aux opérations de production grâce à sa matrice à trois empreintes couvrant plusieurs sections de cosses pré-isolées. Le double sertissage améliore la tenue des connexions électriques. Un manche allongé permet une utilisation à deux mains, ce qui favorise l’application d’un effort maîtrisé. Le système de débrayage autorise l’arrêt du sertissage en cours d’opération. Le gainage du manche assure une prise en main confortable, tandis qu’un œillet en bout de manche facilite l’accrochage ou le travail en hauteur.
Spécifications :
- Longueur : 255 mm.
- Poids net : 0,54 kg.
- Type de sertissage : double sertissage.
- Matrice : 3 empreintes.
- Section empreinte rouge : 0,5 à 1 mm².
- Section empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm².
- Section empreinte jaune : 4 à 6 mm².
Normes :
- CEI 60352-2 : cette norme définit les exigences relatives aux connexions serties sans soudure sur fils multibrins, garantissant la qualité et la fiabilité des assemblages électriques.
Caractéristiques :
La pince à sertir Facom 985753 est adaptée aux opérations de production grâce à sa matrice à trois empreintes couvrant plusieurs sections de cosses pré-isolées. Le double sertissage améliore la tenue des connexions électriques. Un manche allongé permet une utilisation à deux mains, ce qui favorise l’application d’un effort maîtrisé. Le système de débrayage autorise l’arrêt du sertissage en cours d’opération. Le gainage du manche assure une prise en main confortable, tandis qu’un œillet en bout de manche facilite l’accrochage ou le travail en hauteur.
Spécifications :
- Longueur : 255 mm.
- Poids net : 0,54 kg.
- Type de sertissage : double sertissage.
- Matrice : 3 empreintes.
- Section empreinte rouge : 0,5 à 1 mm².
- Section empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm².
- Section empreinte jaune : 4 à 6 mm².
Normes :
- CEI 60352-2 : cette norme définit les exigences relatives aux connexions serties sans soudure sur fils multibrins, garantissant la qualité et la fiabilité des assemblages électriques.
Points forts
- Adaptation à plusieurs sections de cosses grâce à la matrice à trois empreintes.
- Amélioration de la fiabilité des connexions avec le double sertissage.
- Meilleure maîtrise de l’effort grâce au manche allongé utilisable à deux mains.
- Possibilité d’interrompre une opération avec le système de débrayage.
- Facilité d’accrochage et sécurisation lors des travaux en hauteur via l’œillet intégré.
- Durabilité de l’outil soutenue par une garantie à vie avec réparation.
- Amélioration de la fiabilité des connexions avec le double sertissage.
- Meilleure maîtrise de l’effort grâce au manche allongé utilisable à deux mains.
- Possibilité d’interrompre une opération avec le système de débrayage.
- Facilité d’accrochage et sécurisation lors des travaux en hauteur via l’œillet intégré.
- Durabilité de l’outil soutenue par une garantie à vie avec réparation.
Applications
La pince à sertir Facom 985753 s’utilise dans les opérations de câblage électrique nécessitant des connexions fiables sur cosses pré-isolées. Elle trouve sa place en atelier de production, en maintenance industrielle ou lors d’interventions sur installations électriques. Son usage convient notamment aux environnements de fabrication, aux armoires électriques et aux travaux sur site, y compris en hauteur grâce à son système d’accrochage.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 255 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
| Poids | 540 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,09 € HT
/ unité
250,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h