Pince à sertir Knipex 97 53 04, Longueur: 180 mm | Capacité de sertissage min: 0.08 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²

Pince à sertir pour connecteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 53 04
Rubix :7510-5251371
EAN :4003773028017
PINCE A SERTIR P/ CONNECTEUR 0,06-16MM2

Résumé technique

Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR P/ CONNECTEUR 0,06-16MM2


La pince à sertir auto-ajustable Knipex 97 53 04 offre un sertissage rapide et fiable des embouts de câble jusqu’à 16 mm². Grâce à son mécanisme à cliquet, elle garantit une pression calibrée en usine pour des résultats précis à chaque utilisation.

Caractéristiques :
Conçue pour un usage professionnel intensif, la pince Knipex 97 53 04 intègre un mécanisme de réglage automatique qui détecte avec précision la section de l’embout de câble, ajustant instantanément la position de sertissage pour garantir une compression optimale. Le système à cliquet verrouillable applique une pression de sertissage constante, évitant les erreurs dues à une force manuelle variable. L’architecture interne inclut une cinématique à genouillère, qui multiplie la force appliquée tout en réduisant l’effort nécessaire. Ce dispositif assure un sertissage homogène même sur des conducteurs de forte section jusqu’à 16 mm². Les poignées bi-matières, à faible écartement, sont conçues pour minimiser les contraintes musculo-squelettiques lors d’utilisations prolongées et répétitives.

Spécifications :
- Référence KNIPEX : 97 53 04.
- Plage de capacité : 0,08 – 16 mm².
- Nombre de positions de sertissage : 1.
- Matériau : acier électrique chrome‑vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.
- Finition : pince brunie.
- Poignée : gaines bi-matières ergonomiques.
- Dimensions : 180 × 77 × 21 mm.
- Poids : 459 g.
- Accès latéral.

Normes :
- Sertissage conforme DIN 46228, Parties 1 + 4.
- Homologation UL en combinaison avec embouts Knipex 97 99 330 – 399.
- Conforme REACH (contient des substances SVHC).

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 à Wuppertal, Knipex est le leader mondial des pinces de haute précision. Avec plus de 140 ans d’expertise, l’entreprise conçoit et fabrique chaque jour environ 60 000 pinces dans son usine allemande. Sa mission est d’offrir des solutions d’outillage durables et fiables aux professionnels de l’industrie, de l’automobile et de l’installation électrique.
narrow handle width and improved ergonomics Square compression now additionally also for end sleeves (ferrules) up to 16 mm². Square compression for ideal contact surfaces in the clamp connection. Suitable in particular for all twin end sleeves (ferrules) up to 2 x 6 mm² or 2 x AWG 8. For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4. For solder-free electrical connections. Lateral access of the end sleeves (ferrules) into the tool. Simple handling as a result of self-adjustment to the size of the end sleeve (ferrule). Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. Handy shape and low weight provide high operation comfort. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened

Points forts

- Précision garantie : le mécanisme à cliquet calibré assure une pression constante pour un sertissage sans défaut.
- Confort et ergonomie : les gaines bi-matières soulagent la main et réduisent la fatigue sur de longues opérations.
- Large plage d’application : couvre tous les embouts de 0,08 à 16 mm², y compris embouts jumelés jusqu’à 2 × 6 mm².

Applications

La pince Knipex 97 53 04 s’utilise principalement pour l’installation et la maintenance de systèmes électriques et de communication. Elle convient aux électriciens, aux techniciens de maintenance et aux intégrateurs industriels. Idéale pour sertir des embouts isolés et non isolés dans les tableaux de distribution, les armoires électriques et les applications d’automatisation.

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Poids459 g

Foire aux questions


La pince à sertir pour connecteur Knipex 97 53 04 s'adapte automatiquement à la taille des embouts. Knipex précise qu'elle utilise un mécanisme à cliquet déverrouillable et que l'outil a été réglé avec précision en usine, ce qui aide à maintenir une qualité de sertissage régulière.

La pince à sertir pour connecteur Knipex 97 53 04 accepte les embouts de 0.08 — 10 / 16 mm², avec un calibre AWG 28 — 6. Knipex précise aussi que la capacité peut être simplement commutée de 10 mm² à 16 mm².

La pince à sertir pour connecteur Knipex 97 53 04 est prévue pour le sertissage des embouts de câble selon DIN 46228 parts 1 + 4. Knipex indique aussi qu'elle ne comporte qu'une seule position de sertissage.

La pince à sertir pour connecteur Knipex 97 53 04 pèse 459 g et mesure 180 x 77 x 21 mm.

La pince à sertir pour connecteur Knipex 97 53 04 combine une largeur de poignée réduite, une forme maniable et un faible poids. Knipex met aussi en avant une transmission de force par levier à genouillère pour une utilisation moins fatigante.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

Promotion
Au lieu de 209,91
149,00 HT
/ unité
178,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.