Pince à sertir Facom 819832PB, Longueur: 275 mm | Capacité de sertissage min: 0.14 mm² | Capacité de sertissage max: 10 mm²

PINCE À SERTIR

Voir les informations techniques

Références

Facom :819832PB
Rubix :0139-5439416
EAN :3662424101199
PINCE A SERTIR +4 JEUX DE MATRICES

Résumé technique

Longueur275 mm
Capacité de sertissage min0,14 mm²
Capacité de sertissage max10 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE A SERTIR +4 JEUX DE MATRICES


Pour un sertissage précis et constant des connecteurs mécaniques, électriques et électroniques
Positionne parfaitement le fil dans la cosse. La position des matrices de sertissage assure une excellente visibilité lors de l'insertion du connecteur et du fil
Système de libération de matrice pour changer facilement de matrice sans outil spécial
Facilitez-vous la vie avec cet outil compact et ergonomique qui permet d'utiliser les mêmes sertisseurs pour être utilisé avec des matrices organisées dans leur support modulaire
Idéal pour tous les installateurs ou les techniciens de maintenance qui souhaitent alléger leur boîte à outils et gagner du temps lors de l'intervention

Informations techniques


Attributs
Longueur275 mm
Capacité de sertissage min0,14 mm²
Capacité de sertissage max10 mm²
Poids850 g
431,33 HT
/ jeu
517,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.