Pince à sertir Knipex 97 53 14, Longueur: 180 mm | Capacité de sertissage min: 0.08 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²

Pince à sertir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 53 14
Rubix :7510-5313563
EAN :4003773041474
PINCE A SERTIR A EMBOUTS 0,06-10MM2

Résumé technique

Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR A EMBOUTS 0,06-10MM2


Rapide, précise et compacte, la pince Knipex 97 53 14 s’ajuste automatiquement à chaque embout de câble jusqu’à 16 mm². Son accès latéral astucieux en fait l’outil idéal pour des interventions efficaces, même dans les espaces confinés.

Caractéristiques :
Système auto-ajustable qui adapte automatiquement le profil de sertissage à la taille de l’embout de câble, réduisant ainsi le risque d’erreur. Mécanisme à cliquet intégré assure une pression constante, tandis que la démultiplication par levier limite la fatigue même sur de longues sessions de travail. Poignée ergonomique, à faible écartement et légèreté offrent une prise en main agréable. Accepte aussi les embouts jumelés jusqu'à 2 x 10 mm². Profil hexagonal optimisant l’encombrement des raccordements, même dans des espaces restreints. 

Spécifications :
- Capacité de sertissage : de 0,08 à 16 mm².
- Embouts jumelés pris en charge : jusqu’à 2 x 10 mm².
- Type de sertissage : hexagonal.
- Accès : latéral pour une meilleure maniabilité.
- Pression de sertissage : réglée en usine (calibrée).
- Mécanisme : à cliquet, avec déverrouillage.
- Dimensions : 180 x 75 x 21 mm.
- Poids : 445 g.
- Poignées : gaines bi-matières ergonomiques.
- Finition : brunie.
- Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile.

Normes :
Conforme à la norme DIN 46228 parties 1 et 4 pour le sertissage des embouts de câble et aux exigences REACH (présence de substances SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand reconnu mondialement pour la qualité et la précision de ses outils professionnels. Fort de plus de 140 ans d’expérience, Knipex conçoit et fabrique exclusivement des pinces destinées aux professionnels de l’industrie, du bâtiment, de l’électricité ou encore de la maintenance. Ses produits sont réalisés à partir d’aciers spéciaux, usinés avec rigueur et trempés suivant un processus thermique en plusieurs étapes.
narrow handle width and improved ergonomics Expanded capacity of hexagonal crimping up to 10 mm². Hexagonal compression for confined connection dimensions. Suitable in particular for all twin end sleeves (ferrules) up to 2 x 4 mm² or 2 x AWG 10. For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4. For solder-free electrical connections. Lateral access of the end sleeves (ferrules) into the tool. Simple handling as a result of self-adjustment to the size of the end sleeve (ferrule). Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. Handy shape and low weight provide high operation comfort. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened

Points forts

- Sertissage automatique : la pince ajuste automatiquement la taille du profil au diamètre de l’embout, supprimant le risque d’erreur.
- Confort de travail optimisé : petite ouverture de poignée, design léger, excellente ergonomie.
- Haute qualité de sertissage : pression constante assurée par le mécanisme à cliquet.
- Matériaux robustes : construction en acier au chrome-vanadium trempé, assurant durabilité et résistance.

Applications

La 97 53 14 est la pince à sertir dédiée aux professionnels de l’électricité, de l’automatisme industriel, du câblage et de la maintenance. Elle s’utilise dans les ateliers, sur les chantiers ou dans les environnements industriels pour assembler des connexions électriques fiables sans soudure.

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Poids445 g
281,26 € HT
/ unité
337,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.