Pince à sertir Roebuck 845343, Longueur: 220 mm | Capacité de sertissage min: 0.75 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²

Pince à sertir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845343
Rubix :C600-5181998
EAN :3660338076091
PINCE A SERTIR

Résumé technique

Longueur220 mm
Capacité de sertissage min0,75 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR


Pour couper et dénuder des câbles et pour sertir les cosses isolées et non isolées.

Fonction coupe de tiges en cuivre et en laiton M 2,6- 3,0 - 3,5 - 4,0 et 5,0 mm.

18-10 (AWG)

Tête brunie.

Branches gainées PVC.

Domaines application : cosses isolées et connecteurs.

Informations techniques


Attributs
Longueur220 mm
Capacité de sertissage min0,75 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Poids236 g
27,12 HT
/ unité
32,54 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.