Pince à sertir Knipex 97 55 04, Longueur: 180 mm | Capacité de sertissage min: 0.08 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²

Pince à sertir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 55 04
Rubix :7510-5404171
EAN :4003773084853
PINCE A SERTIR A EMBOUTS 0,06-16MM

Résumé technique

Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR A EMBOUTS 0,06-16MM


Points forts

Poignée étroite et ergonomie améliorée
Compression carrée maintenant pour les embouts de fils jusqu'à 16 mm²
Compression carrée pour des surfaces de contact idéales dans le raccord de serrage
Convient en particulier pour tous les embouts de fils jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12
Pour le sertissage des embouts de fils conformément à la norme DIN 46228 parties 1 + 4
Auto-adaptation à la taille des embouts de fils requis
Répétitif, qualité de sertissage élevée grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable)
Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine
Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue
La forme maniable et le faible poids offrent un grand confort d'utilisation
Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,08 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
Poids459 g
274,25 HT
/ unité
329,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.