Mob
Filtres
Catégories
outillage & métrologie (1207)
usinage (29)
equipement (5)
entretien et réparation (5)
protection - sécurité - hygiène (2)
1Marque
mob
(1248)
546 produit(s) avec 1 248 référence(s) :
Maillet Mob 0352350510, Diamètre: 35 mm | Matière: Polyuréthane thermoplastique | Poids: 700 g
- mob :0352350510
- rubix :0146-5134957
- ean :3303800335097
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:35 mm
- Matière:polyuréthane thermoplastique
- Poids:700 g
32,20 € HT
/ unité
Maillet Mob 0330060301, Diamètre: 60 mm | Matière: Bois comprimé | Poids: 500 g
- mob :0330060301
- rubix :0146-5055461
- ean :3303809601353
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:60 mm
- Matière:bois comprimé
- Poids:500 g
60,50 € HT
/ unité
Marteau Mob 0365150701, Type: Masse et Massette | Longueur: 363 mm | Poids: 1500 g
- mob :0365150701
- rubix :0146-5035441
- ean :3303800365025
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:masse et massette
- Section:42 mm
- Longueur:363 mm
155,00 € HT
/ unité
Au lieu de 169,45 €
Promotion
Jeu de clés mâles Mob 9061010101, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9
- mob :9061010101
- rubix :0146-5245089
- ean :3303809004215
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:9
- Empreinte:hex / allen
29,59 € HT
/ unité
Marteau Mob 0213300301, Type: Masse et Massette | Longueur: 280 mm | Poids: 400 g
- mob :0213300301
- rubix :0146-5022850
- ean :3303800213128
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:masse et massette
- Section:30 mm
- Longueur:280 mm
64,72 € HT
/ unité
Marteau Mob 0001400701, Type: Marteau rivoir | Longueur: 330 mm | Poids: 800 g
- mob :0001400701
- rubix :0146-5022549
- ean :3303800001893
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:marteau rivoir
- Section:33 x 40 mm
- Longueur:330 mm
35,02 € HT
/ unité
Maillet Mob 0332030301, Diamètre: 30 mm | Matière: Bois comprimé | Poids: 350 g
- mob :0332030301
- rubix :0146-5064472
- ean :3303809601452
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:30 mm
- Matière:bois comprimé
- Poids:350 g
88,95 € HT
/ unité
Burin Mob 7210200001, Longueur: 200 mm | Largeur: 20 mm | Poids: 280 g
- mob :7210200001
- rubix :0146-5024169
- ean :3303807210090
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:200 mm
- Largeur:20 mm
14,86 € HT
/ unité
Genouillère Mob 6193000001, Matière principale : Gel | Matière : Élastomère - Mousse de copolymère - Gel technique - Textile nylon 1680 deniers
- mob :6193000001
- rubix :0146-6135404
- ean :3303806000241
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière principale:gel
66,05 € HT
/ paire
Tournevis isolé Mob 9100530001, Longueur de la lame: 75 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 0,6x3,5 mm
- mob :9100530001
- rubix :0146-5163627
- ean :3303809100535
- En stock, expédié sous 24/48h
- Empreinte:plat
- Longueur de la lame:75 mm
- Taille empreinte:0,6x3,5 mm
5,77 € HT
/ unité
Jeu de limes Mob 0936103201, Nombre d'éléments: 6
- mob :0936103201
- rubix :0146-0229933
- ean :3303800936003
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:6
57,69 € HT
/ jeu
Burin Mob 7212000001, Longueur: 240 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 230 g
- mob :7212000001
- rubix :0146-5024195
- ean :3303807212018
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:240 mm
- Largeur:26 mm
22,39 € HT
/ unité
Marteau Mob 0430400301, Type: Marteau à piquer les soudures | Longueur: 280 mm | Poids: 400 g
- mob :0430400301
- rubix :0146-5023219
- ean :3303800292093
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:marteau à piquer les soudures
- Section:22 x 24 mm
- Longueur:280 mm
33,06 € HT
/ unité
Ciseau à bois Mob 7020200201, Longueur de la lame: 149 mm | Largeur lame: 20 mm | Manche: Bois ergonomique
- mob :7020200201
- rubix :0146-5023906
- ean :3303807020286
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur de la lame:149 mm
- Largeur lame:20 mm
17,17 € HT
/ unité
Marteau Mob 0200400301, Type: Marteau de planage | Longueur: 315 mm | Poids: 1000 g
- mob :0200400301
- rubix :0146-5022812
- ean :3303800200326
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:marteau de planage
- Section:40 mm
- Longueur:315 mm
63,82 € HT
/ unité
Maillet Mob 5135050040, Diamètre: 40 mm | Matière: Nylon Polyamide thermoplastique. | Poids: 855 g
- mob :5135050040
- rubix :0146-5040501
- ean :4016134508226
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:40 mm
- Matière:nylon polyamide thermoplastique.
- Poids:855 g
66,00 € HT
/ unité
Maillet Mob 0367500201, Diamètre: 50 mm | Matière: Caoutchouc | Poids: 350 g
- mob :0367500201
- rubix :0146-5023002
- ean :3303800336056
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:50 mm
- Matière:caoutchouc
- Poids:350 g
9,18 € HT
/ unité
Pince à décoffrer Mob 0149050601, Longueur: 500 mm | Poids: 1600 g
- mob :0149050601
- rubix :0146-5022724
- ean :3303800149014
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:500 mm
- Poids:1600 g
58,99 € HT
/ unité
Pince à décoffrer Mob 0150050601, Longueur: 500 mm | Poids: 1600 g
- mob :0150050601
- rubix :0146-5022731
- ean :3303800150010
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:500 mm
- Poids:1600 g
82,96 € HT
/ unité
Jeu d'embouts de vissage Mob 9460113001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 113
- mob :9460113001
- rubix :0146-5346786
- ean :3303809472083
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:113
- Empreinte:empreintes multiples
138,31 € HT
/ unité
Maillet Mob 0371320201, Diamètre: 32 mm | Matière: Nylon | Poids: 850 g
- mob :0371320201
- rubix :0146-5023036
- ean :3303800371033
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:32 mm
- Matière:nylon
- Poids:850 g
21,08 € HT
/ unité
Lime spatule grattoir Mob 0910258201, Longueur: 250 mm | Forme: Demi-rond | Section: 25x7 mm
- mob :0910258201
- rubix :0146-0062139
- ean :3303809504043
- En stock, expédié sous 24/48h
- Forme:demi-rond
- Longueur:250 mm
- Manche:avec
28,37 € HT
/ unité
Manche pour lime Mob 0915220001, Longueur: 127 mm | Diamètre: 20 mm
- mob :0915220001
- rubix :0146-5024702
- ean :3303800915169
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:127 mm
4,33 € HT
/ unité
Jeu de tournevis Mob 9169020001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 12
- mob :9169020001
- rubix :0146-5267683
- ean :3303809002488
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:12
- Empreinte:empreintes multiples
83,03 € HT
/ jeu
24 éléments sur 546
























