Pince à sertir Facom 673838, Longueur: 225 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²

Pince à sertir à cliquet SERKAN® pour cosses pré-isolées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :673838
Rubix :0139-5042772
EAN :3148516738387
PINCE A SERTIR A POSITIONNEUR 673838

Résumé technique

Longueur225 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR A POSITIONNEUR 673838


Pince à sertir à cliquet SERKAN® pour cosses pré-isolées
- Maintien automatique de la cosse et du câble avant et après le sertissage.
- Mâchoire inférieure fixe : facilite la mise en place de la cosse.
- Double sertissage avec repérage de la matrice sur l'isolant.
- Matrice Inox 3 empreintes :
- Empreinte rouge : 0,5 à 1,5 mm².
- Empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm².
- Empreinte jaune : 4 à 6 mm².
- Pince ambidextre droitier/gaucher.
Poids : 490 g. Capacité de coupe 0,5 à 6mm²

Points forts

• Mâchoire inférieure fixe : facilite la mise en place de la cosse. • Double sertissage avec repérage de la matrice sur l'isolant.

Informations techniques


Attributs
Longueur225 mm
Capacité de sertissage min0,5 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Poids490 g

Foire aux questions


La pince à sertir à cliquet SERKAN® Facom 673838 respecte la norme NFC 63-023.

La pince à sertir à cliquet SERKAN® Facom 673838 est équipée d'une matrice inox à 3 empreintes : rouge 0,5 à 1,5 mm², bleue 1,5 à 2,5 mm² et jaune 4 à 6 mm².

La pince à sertir à cliquet SERKAN® Facom 673838 maintient automatiquement la cosse et le câble avant et après le sertissage. Sa mâchoire inférieure fixe facilite la mise en place de la cosse, et le double sertissage repère la matrice sur l'isolant.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

86,31 € HT
/ unité
103,57 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.