Pince à sertir Knipex 97 51 10, Longueur: 190 mm

Pince à sertir pour fiches Western brunie avec gaines bi-matière

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 51 10
Rubix :7510-5313565
EAN :4003773043171
PINCE A SERTIR FICHES WESTERN RJ11/12/45

Résumé technique

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR FICHES WESTERN RJ11/12/45


Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés
Avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur
Avec fonction dénudage supplémentaire pour câbles ronds
Acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile
Pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles des type RJ 11/12 (largeur 9,65 mm) et type RJ 45 (largeur 11,68 mm)

Points forts

Sertissage précis grâce au mouvement parallèle
Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)

Applications

Pour sertir les fiches Western

Informations techniques


Attributs
Longueur190 mm
Poids340 g
4 818,48 HT
/ unité
5 782,18 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.