Pince à sertir Facom 449BPB, Longueur: 240 mm | Capacité de sertissage min: 1.5 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²

Pince à sertir standard pour cosses pré-isolées

Voir les informations techniques

Références

Facom :449BPB
Rubix :0139-5333029
EAN :3148518718189
PINCE A SERTIR STANDARD 449BPB (PROMO 5/10/20)

Résumé technique

Longueur240 mm
Capacité de sertissage min1,5 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE A SERTIR STANDARD 449BPB (PROMO 5/10/20)


La pince à sertir Facom 449B est un outil multifonction conçu pour le raccordement électrique par cosses pré-isolées et cosses nues, de 1,5 à 6 mm². Elle intègre également une fonction dénudage et un coupe-fil, ce qui en fait un outil polyvalent pour les interventions sur câblages électriques.

Caractéristiques :
La pince à sertir 449B de Facom permet le sertissage de cosses pré-isolées et de cosses nues sur trois sections : 1,5, 2,5 et 6 mm². Un code couleur identifie chaque zone de sertissage pour cosses pré-isolées : rouge pour 1,5 mm², bleu pour 2,5 mm² et jaune pour 6 mm², ce qui limite les erreurs de sélection. La fonction dénudage couvre une plage étendue, de 0,75 à 6 mm², avec six sections distinctes. Un coupe-fil intégré en bout de pince évite le recours à un outil supplémentaire. Cinq gabarits de mesure de diamètres de vis ISO sont intégrés, de M2,6, à M5. Les poignées ergonomiques facilitent la prise en main lors d'utilisations prolongées.

Spécifications :
- Sections de sertissage pour cosses pré-isolées : 1,5 ; 2,5 ; 6 mm².
- Sections de sertissage pour cosses nues : 1,5 ; 2,5 ; 6 mm².
- Plage de dénudage : 0,75 à 6 mm² (0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 mm²).
- Gabarits de mesure de diamètres ISO intégrés : M2,6 ; M3 ; M3,5 ; M4 ; M5.
- Matériau : acier laqué noir.
- Code couleur sur la zone de sertissage pour cosses pré-isolées : rouge (1,5 mm²), bleu (2,5 mm²), jaune (6 mm²).
- Gravures de dimensions sur chaque position (sertissage, dénudage, ISO M).
- Coupe-fil intégré en bout de pince.
- Poignées ergonomiques.

Points forts

- Le regroupement du sertissage, du dénudage et de la coupe dans un seul outil réduit le nombre d'outillages nécessaires en atelier ou sur chantier.
- Le code couleur par section sur la zone de sertissage pour cosses pré-isolées accélère la sélection et limite les risques de mauvais sertissage.
- Les gabarits de mesure ISO intégrés permettent une vérification rapide de diamètres de vis.
- La construction en acier laqué noir contribue à la résistance mécanique et à la durabilité de l'outil.
- Les poignées ergonomiques réduisent la fatigue lors des opérations répétitives.

Applications

La pince à sertir Facom 449B est adaptée aux travaux de câblage et de raccordement électrique basse tension. Elle trouve son utilité dans des contextes variés : installation et maintenance de tableaux électriques, raccordement de faisceaux de câbles dans l'industrie manufacturière, interventions sur équipements de commande ou d'automatisme, et travaux d'électricité générale en atelier ou sur site. Les secteurs concernés incluent notamment la maintenance industrielle, l'électrotechnique, la construction électrique et l'installation de machines. La plage de sections couverte, de 0,75 à 6 mm², correspond aux câblages souples rencontrés dans la majorité des applications en courant faible et courant fort de faible section.

Informations techniques


Attributs
Longueur240 mm
Capacité de sertissage min1,5 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Poids260 g
29,02 HT
/ unité
34,82 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.