Pince à sertir Facom 985894, Longueur: 230 mm | Capacité de sertissage min: 0.5 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²
Pince à sertir de maintenance pour cosses pré-isolées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :985894
Rubix :0139-5042835
EAN :3148519858945





Résumé technique
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE SERTIR COSSES P ISOLEES 985894
La pince à sertir Facom 985894 est un outil conçu pour réaliser un sertissage fiable et durable sur les cosses pré-isolées. Son double sertissage précis et sa conception ergonomique assurent une utilisation optimale en atelier comme sur le terrain.
Caractéristiques :
Pensée pour la maintenance électrique, cette pince à sertir permet une connexion sécurisée des cosses pré-isolées de 0,5 à 6 mm² grâce à un double sertissage efficace, assurant un maintien simultané sur l'âme du conducteur et sur l'isolant. Le système de sertissage inversé positionne la cosse sur la partie fixe de l'outil, garantissant précision et évitant la chûte intempestive de la cosse. La pince intègre également une fonction de déverrouillage accessible en permanence, améliorant la sécurité et le confort d'utilisation. Conçue pour le sertissage manuel, sa forme assure une prise en main naturelle avec un toucher doux.
Spécifications :
- Référence Facom : 985894.
- Longueur totale : 230 mm.
- Poids net : 0,49 kg.
- Matrice en inox avec 3 empreintes codées par couleur :
- Empreinte rouge : 0,5 à 1,5 mm².
- Empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm².
- Empreinte jaune : 4 à 6 mm².
- Type de sertissage : double (sur l'âme et sur l'isolant).
- Système de déverrouillage accessible.
- Sertissage inversé : cosse positionnée sur la partie fixe.
- Forme ergonomique pour sertissage manuel.
- Origine France Garantie.
Normes :
Cette pince est conforme à la norme CEI 60352-2, qui définit les exigences applicables aux connexions électriques réalisées par sertissage pour les conducteurs en cuivre utilisés dans les équipements électriques.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique fondée en 1918, spécialisée dans les outils à main de haute précision. Réputée pour son exigence qualitative, elle propose aujourd’hui plus de 10 000 références destinées aux professionnels de l'industrie, de la maintenance, de l'automobile et du bâtiment. Facom est reconnue pour ses innovations techniques constantes, sa robustesse et son engagement envers la durabilité. Elle conçoit et fabrique ses outils majoritairement en France, avec des standards de contrôle très rigoureux.
Caractéristiques :
Pensée pour la maintenance électrique, cette pince à sertir permet une connexion sécurisée des cosses pré-isolées de 0,5 à 6 mm² grâce à un double sertissage efficace, assurant un maintien simultané sur l'âme du conducteur et sur l'isolant. Le système de sertissage inversé positionne la cosse sur la partie fixe de l'outil, garantissant précision et évitant la chûte intempestive de la cosse. La pince intègre également une fonction de déverrouillage accessible en permanence, améliorant la sécurité et le confort d'utilisation. Conçue pour le sertissage manuel, sa forme assure une prise en main naturelle avec un toucher doux.
Spécifications :
- Référence Facom : 985894.
- Longueur totale : 230 mm.
- Poids net : 0,49 kg.
- Matrice en inox avec 3 empreintes codées par couleur :
- Empreinte rouge : 0,5 à 1,5 mm².
- Empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm².
- Empreinte jaune : 4 à 6 mm².
- Type de sertissage : double (sur l'âme et sur l'isolant).
- Système de déverrouillage accessible.
- Sertissage inversé : cosse positionnée sur la partie fixe.
- Forme ergonomique pour sertissage manuel.
- Origine France Garantie.
Normes :
Cette pince est conforme à la norme CEI 60352-2, qui définit les exigences applicables aux connexions électriques réalisées par sertissage pour les conducteurs en cuivre utilisés dans les équipements électriques.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique fondée en 1918, spécialisée dans les outils à main de haute précision. Réputée pour son exigence qualitative, elle propose aujourd’hui plus de 10 000 références destinées aux professionnels de l'industrie, de la maintenance, de l'automobile et du bâtiment. Facom est reconnue pour ses innovations techniques constantes, sa robustesse et son engagement envers la durabilité. Elle conçoit et fabrique ses outils majoritairement en France, avec des standards de contrôle très rigoureux.
Points forts
- Double sertissage pour une connexion électrique fiable et résistante.
- Système de sertissage inversé pour un positionnement optimal de la cosse.
- Prise en main ergonomique et toucher doux pour un confort prolongé.
- Trois empreintes codées couleur pour un repérage rapide des sections.
- Système de sertissage inversé pour un positionnement optimal de la cosse.
- Prise en main ergonomique et toucher doux pour un confort prolongé.
- Trois empreintes codées couleur pour un repérage rapide des sections.
Applications
Cette pince à sertir est idéale pour les opérations de maintenance électrique, les ateliers de réparation, les installations de bâtiments tertiaires ou encore dans le domaine de l’équipement automobile. Elle permet le sertissage rapide et précis des cosses pré-isolées dans des environnements où la fiabilité des connexions est essentielle. Utilisable en atelier ou sur chantier, elle convient à tout électricien ou technicien de maintenance à la recherche d’un outil durable, efficace et conforme aux exigences normatives.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,5 mm² |
| Capacité de sertissage max | 6 mm² |
| Poids | 490 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,50 € HT
/ unité
120,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h