Pince à sertir Facom 986095, Longueur: 390 mm | Capacité de sertissage min: 6 mm² | Capacité de sertissage max: 50 mm²
Pince à sertir à matrices rotatives pour cosses tubulaires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :986095
Rubix :0139-5042220
EAN :3148519860955





Résumé technique
| Longueur | 390 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 6 mm² |
| Capacité de sertissage max | 50 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE A SERTIR POUR COSSES 986095
Issue de la gamme Facom électrique, cette pince à sertir couvre une plage de 6 à 50 mm² et intègre six positions de matrice indexables sur tête rotative. Sa garantie à vie et sa conformité en font un outil adapté aux installations électriques industrielles et tertiaires.
Caractéristiques :
La pince à sertir Facom 986095 dispose d'un système de matrices rotatives indexables à six positions, correspondant aux sections 6, 10, 16, 25, 35 et 50 mm². La rotation de la tête permet de sélectionner rapidement la matrice adaptée sans changer d'outil. Un mécanisme de débrayage autorise l'interruption du sertissage en cours de cycle, ce qui simplifie le repositionnement sur la cosse ou l'abandon d'une opération sans endommager la pince. La tête est réalisée en acier pour une résistance durable à l'usure. Les manches, équipés de poignées confortables ont la longueur nécessaire pour offrir un bras de levier suffisant au sertissage. La garantie à vie couvre toute réparation en cas de casse ou de défaut de fabrication.
Spécifications :
Capacité de sertissage : 6 à 50 mm².
Positions de matrice : 6 positions : 6 ; 10 ; 16 ; 25 ; 35 ; 50 mm².
Longueur : 390 mm.
Poids net : 1,185 kg.
Matériau de la tête : acier.
Couleur des manches : bleu avec poignées noires.
Garantie : à vie (réparation en cas de casse ou défaut).
Normes :
NFC 20-130 : norme française relative au matériel d'installation électrique basse tension. Elle définit les prescriptions de sécurité et de performance applicables aux outils de sertissage destinés aux connexions électriques.
Caractéristiques :
La pince à sertir Facom 986095 dispose d'un système de matrices rotatives indexables à six positions, correspondant aux sections 6, 10, 16, 25, 35 et 50 mm². La rotation de la tête permet de sélectionner rapidement la matrice adaptée sans changer d'outil. Un mécanisme de débrayage autorise l'interruption du sertissage en cours de cycle, ce qui simplifie le repositionnement sur la cosse ou l'abandon d'une opération sans endommager la pince. La tête est réalisée en acier pour une résistance durable à l'usure. Les manches, équipés de poignées confortables ont la longueur nécessaire pour offrir un bras de levier suffisant au sertissage. La garantie à vie couvre toute réparation en cas de casse ou de défaut de fabrication.
Spécifications :
Capacité de sertissage : 6 à 50 mm².
Positions de matrice : 6 positions : 6 ; 10 ; 16 ; 25 ; 35 ; 50 mm².
Longueur : 390 mm.
Poids net : 1,185 kg.
Matériau de la tête : acier.
Couleur des manches : bleu avec poignées noires.
Garantie : à vie (réparation en cas de casse ou défaut).
Normes :
NFC 20-130 : norme française relative au matériel d'installation électrique basse tension. Elle définit les prescriptions de sécurité et de performance applicables aux outils de sertissage destinés aux connexions électriques.
Points forts
- Six matrices indexables sur une tête rotative : plus besoin de changer d'outil entre deux sections.
- Débrayage en cours de sertissage : repositionnement possible sans endommager la cosse ou le conducteur.
- Plage 6–50 mm² : couvre la majorité des sections basse tension rencontrées sur site.
- Tête en acier chromé satiné : résistance à l'usure pour un usage intensif.
- Garantie à vie avec réparation incluse : coût de possession maîtrisé sur la durée.
- Débrayage en cours de sertissage : repositionnement possible sans endommager la cosse ou le conducteur.
- Plage 6–50 mm² : couvre la majorité des sections basse tension rencontrées sur site.
- Tête en acier chromé satiné : résistance à l'usure pour un usage intensif.
- Garantie à vie avec réparation incluse : coût de possession maîtrisé sur la durée.
Applications
Cette pince à sertir trouve sa place dans les travaux de câblage électrique industriel et tertiaire, notamment lors du raccordement de cosses tubulaires sur armoires de distribution, coffrets de commande ou équipements de puissance. Les sections couvertes correspondent aux conducteurs couramment utilisés dans les installations basse tension.
Les contextes d'utilisation typiques incluent :
- Maintenance électrique en milieu industriel (agroalimentaire, automobile, énergie, traitement de l'eau, etc.).
- Travaux de câblage sur chantier tertiaire ou en atelier électrique.
- Interventions sur tableaux électriques dans le secteur du bâtiment.
- Raccordements sur équipements de puissance en production ou en salle technique.
Les contextes d'utilisation typiques incluent :
- Maintenance électrique en milieu industriel (agroalimentaire, automobile, énergie, traitement de l'eau, etc.).
- Travaux de câblage sur chantier tertiaire ou en atelier électrique.
- Interventions sur tableaux électriques dans le secteur du bâtiment.
- Raccordements sur équipements de puissance en production ou en salle technique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 390 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 6 mm² |
| Capacité de sertissage max | 50 mm² |
| Poids | 1185 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,71 € HT
/ unité
585,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h